30ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
1,324件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
こて先 HAKKO(白光)こて先HAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番602-9227RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプ付きニップル HAKKO(白光)保護パイプ付きニップルHAKKO(白光)
569税込626
1個
5日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
こて先置き台 HAKKO(白光)こて先置き台HAKKO(白光)
579税込637
1個
7日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)口金 ツマミ、こて先止めスプリング付きHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)クリーニングブラシ FH-215用HAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
適合適合可能製品:FH215-811
ノズルスペーサー HAKKO(白光)ノズルスペーサーHAKKO(白光)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:B5337、B5338
封止弁 HAKKO(白光)封止弁HAKKO(白光)
449税込494
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)ニップル 封止弁付きHAKKO(白光)
599税込659
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
断熱スリーブ HAKKO(白光)断熱スリーブHAKKO(白光)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)こて先取外しアタッチメントHAKKO(白光)
269税込296
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9701、FX-9702
ノズルスペーサー HAKKO(白光)ノズルスペーサーHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合B5290~B5298、B5332、B5333
封止弁 HAKKO(白光)封止弁HAKKO(白光)
179税込197
1個
5日以内出荷
適合FX-9701、FX9702
ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)ニップル 封止弁付きHAKKO(白光)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合FX-9701、FX9702
交換コテ先 TGK(東京硝子器械)交換コテ先TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ビーズバンド HAKKO(白光)ビーズバンドHAKKO(白光)
179税込197
1セット
16日以内出荷
六角レンチ HAKKO(白光)六角レンチHAKKO(白光)
379税込417
1個
16日以内出荷
送りパイプ組品<下から送りタイプ> HAKKO(白光)送りパイプ組品<下から送りタイプ>HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
適合HAKKO 373/HAKKO 374
キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)キャリングケース FR-301用HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
DCファン ボトムヒーター用 HAKKO(白光)DCファン ボトムヒーター用HAKKO(白光)
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
基板 ボトムヒーター用 100-127V HAKKO(白光)基板 ボトムヒーター用 100-127VHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1枚
16日以内出荷
電磁弁 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電磁弁パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃セット DPP-20-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-20-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)2.0(LPDPP20)トラスコ品番112-9891適合機種YN-300
替刃セット DPP-18-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-18-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)1.8(LPDPP18)トラスコ品番112-8305適合機種YN-300
替刃セット DPP-15-N goot(太洋電機産業)替刃セット DPP-15-Ngoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)1.5(LPDPP15)トラスコ品番112-8397適合機種YN-300
替刃 goot(太洋電機産業)替刃goot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種YN-300
プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式goot(太洋電機産業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
側面ヒーター goot(太洋電機産業)側面ヒーターgoot(太洋電機産業)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
POT-400C側面用ヒーター
トラスコ品番113-1511適合機種POT-400C
底ヒーター goot(太洋電機産業)底ヒーターgoot(太洋電機産業)
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
POT-400C底用ヒーター
トラスコ品番112-9954適合機種POT-400C
漏電ブレーカー HAKKO(白光)漏電ブレーカーHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1個
27日以内出荷
防振ゴム HAKKO(白光)防振ゴムHAKKO(白光)
289税込318
1個
16日以内出荷
放熱板 HAKKO(白光)放熱板HAKKO(白光)
609税込670
1個
16日以内出荷
偏芯軸 HAKKO(白光)偏芯軸HAKKO(白光)
169税込186
1個
16日以内出荷
表示窓 HAKKO(白光)表示窓HAKKO(白光)
129税込142
1個
16日以内出荷
排出ノズル HAKKO(白光)排出ノズルHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
16日以内出荷
排気フィルター押え HAKKO(白光)排気フィルター押えHAKKO(白光)
189税込208
1個
16日以内出荷
内部ホース継手 HAKKO(白光)内部ホース継手HAKKO(白光)
339税込373
1個
16日以内出荷
内部ホース 8mmX45L HAKKO(白光)内部ホース 8mmX45LHAKKO(白光)
129税込142
1個
16日以内出荷
内部ホース 8mmX150L HAKKO(白光)内部ホース 8mmX150LHAKKO(白光)
229税込252
1個
16日以内出荷

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品