5ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
1,324件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)ヒーター 100V-150WHAKKO(白光)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mmHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
チッソ用ホース アサダチッソ用ホースアサダ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
接続部のサイズ1/4
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ジュニアヒーター80W HAKKO(白光)ジュニアヒーター80WHAKKO(白光)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
適合機種337、338質量(g)20
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)K型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐熱パッド HAKKO(白光)耐熱パッドHAKKO(白光)
729税込802
1個
当日出荷
コンポジットタイプのこて先交換に。
ホットステープル用チップ CUSTOR(クストー)ホットステープル用チップCUSTOR(クストー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF電池式コードレス発泡スチロールカッターRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
火口ユニット 中島銅工火口ユニット中島銅工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
82(150オート)用の火口ユニットです。 その他の機種との互換性はありません。
ホットカッター 中島銅工ホットカッター中島銅工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ヒートシンク HAKKO(白光)ヒートシンクHAKKO(白光)(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。
ダイヤフラム HAKKO(白光)ダイヤフラムHAKKO(白光)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホットピンセット goot(太洋電機産業)ホットピンセットgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
温度測定範囲(℃)50~450
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)交換セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
こて先 ED-8 HAKKO(白光)こて先 ED-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)34寸法(Φ×mm)8×90
こて先 EC-8 HAKKO(白光)こて先 EC-8HAKKO(白光)(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
こて先 3BCZ型 HAKKO(白光)こて先 3BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3BCZ型
ビット ホーザンビットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種別K型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)替ヒーターPX-201/401用goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター適合機種PX-201質量(g)7.5トラスコ品番390-2820消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
マイペン用ペン先(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(ウッドバーニング用)HAKKO(白光)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ウッドバーニング質量(g)20
交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T9シリーズ)HAKKO(白光)
8,398税込9,238
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T9シリーズ)
SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSシリーズI型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
種別標準
ラバー砥石 ホーザンラバー砥石ホーザン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去寸法(mm)50×25.5×20トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 耐蝕Eビット ホーザン交換部品 耐蝕Eビットホーザン(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
SK-30シリーズ用コテ先 エンジニアSK-30シリーズ用コテ先エンジニア
839税込923
1個
当日出荷
SK-30シリーズ用交換部品
こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)こて先/SSBC2型HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
替えこて先 goot(太洋電機産業)替えこて先goot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
こて先 コードレス用 モノタロウこて先 コードレス用モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様交換用こて先適合コードレス半田ごてM-1000用
Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードストッパー(5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-15
ホットナイフ(こて先) 中島銅工ホットナイフ(こて先)中島銅工
1,298税込1,428
1本
当日出荷
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から20日以内出荷
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品