8ページ目: はんだごて部品

ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
1,324件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D24 / 2.4D型、T39-D32 / 3.2D型、T39-BCR1235 / BC型 溝付き 内1.2mm 外3.5mm、T39-DR24 / 2.4D型 V溝付き、T39-DR32 / 3.2D型 V溝付き、T39-DR4 / 4D型 V溝付き
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)ST-25083用 コテ先CUSTOR(クストー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
ヒーター(HS-11用) ホーザンヒーター(HS-11用)ホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合機種HS-11
ヒーターユニット HAKKO(白光)ヒーターユニットHAKKO(白光)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
適合品番HAKKO FV-101
エアガード組品 固定金具付き HAKKO(白光)エアガード組品 固定金具付きHAKKO(白光)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジメトカル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から60日以内出荷
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15タイプ吸取り
FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCSFILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUSTSCS
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
質量(g)699
ふき取りクロス 大塚刷毛製造ふき取りクロス大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。
用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプ組品 HAKKO(白光)保護パイプ組品HAKKO(白光)
799税込879
1本
当日出荷
FX-8805用交換パーツです。
用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
61,980税込68,178
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
替こて先 8C型 PX-401用 goot(太洋電機産業)替こて先 8C型 PX-401用goot(太洋電機産業)
799税込879
1個
当日出荷
蓄熱効果の高いこて先。
トラスコ品番818-3705質量(g)30こて部全長(mm)71こて先(Φmm)10
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
3.5mm  こて先 (EA305E-130・130S用) エスコ3.5mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-4
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコホットナイフ(EA304ZB・ZC用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZB-5
Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコΦ4.0mm コードエンドストッパー(5個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RX-4
MXシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMXシリーズ用チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
ホットブローチップ 7.4mm口径 中島銅工ホットブローチップ 7.4mm口径中島銅工
899税込989
1枚
25日以内出荷
内径(mm)Φ7.0
ホットブローチップ 4.9mm口径 中島銅工ホットブローチップ 4.9mm口径中島銅工
869税込956
1枚
当日出荷
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(2件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷
91オートミニ用のコテ先保護キャップです。
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から12日以内出荷
60ハンディープロ専用のコテ先です。 71-01-○○タイプとは使われている触媒が違います。 60ハンディープロには60-01-○○タイプのコテ先をご使用下さい。
交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-80HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換こて先です。
ロックキー HAKKO(白光)ロックキーHAKKO(白光)
149税込164
1個
3日以内出荷
ヒーターカバー HAKKO(白光)ヒーターカバーHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)ヒーター L 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6877適合機種FX-300、FX-301B
ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)ノズル ヘラ型 0.5mmX4mmHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
シリコンチューブ フィルター付 HAKKO(白光)シリコンチューブ フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合機種394
こて先 JK 80W HAKKO(白光)こて先 JK 80WHAKKO(白光)
419税込461
1個
翌々日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル 2.0mm HAKKO(白光)ロングノズル 2.0mmHAKKO(白光)
729税込802
1個
3日以内出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6721
ロングノズル 1.5mm HAKKO(白光)ロングノズル 1.5mmHAKKO(白光)
799税込879
1個
3日以内出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6724
ノズル 2.0mm HAKKO(白光)ノズル 2.0mmHAKKO(白光)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プレフィルター メトカルプレフィルターメトカル
3,798税込4,178
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品