カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(732)
- goot(太洋電機産業)(118)
- エスコ(94)
- ホーザン(73)
- 中島銅工(47)
- メトカル(30)
- コガネイ(25)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- SURE(石崎電機製作所)(22)
- コテライザー(16)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(9)
- アサダ(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- SCS(3)
- ラプラス(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
こて先 JL 300W
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
こて先 JF 200W
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
ガイドノズル 1.0mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個当日出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
コテ先キャップオートミニ用
コテライザー¥269税込¥2961個当日出荷コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
こて先(H-600用)
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ハンダこて SM型 替ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。種別工業用
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型
goot(太洋電機産業)¥869税込¥9561本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PX-2シリ-ズ交換用ヒータ-適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
クリーニングブラシ FH-215用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。適合適合可能製品:FH215-811
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型