絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(10)
  • TMEHジャパン(474)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
  • 矢崎化工(115)
  • スペーシア(78)
  • 東栄管機(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • エスコ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • オークラ輸送機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ナベヤ(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(23件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
    用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • パイプレール用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
  • 長ねじ自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    長ねじ自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • アジャスターフット付自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    731税込804
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,067税込2,274
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • 長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)

    長ねじ自在キャスター(ナット付属)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • キャリーマスター TAKIGEN(タキゲン)

    キャリーマスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,572税込1,729
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
    用途医療設備・半導体設備・工作機械
  • パイプベース TAKIGEN(タキゲン)

    パイプベース

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
    用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
  • ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ペダルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
    用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    556税込612
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    588税込647
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,369税込3,706
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
  • パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
  • パイプエンド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプエンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
    用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    415税込457
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
    用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスプレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,358税込2,594
    1個
    4日以内出荷
    旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ