絞り込み
耐荷重(kg)
3・6・9・10・15・20・30・40・50・60・80・90・100・130・150・180・200・250
棚段数
2・3・4・5・6・7・10・20
材質(本体)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂
引出し
あり・なし
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
キャスター径(Φmm)
50・60・75・100
材質(車輪)
ウレタン・エラストマー・ゴム
ストッパー
あり
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
パックトレーワゴン アズワンパックトレーワゴンアズワン
49,700税込54,670
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
材質【本体・トレー】アルミニウム材質(キャスター)PA(ナイロン)棚ピッチ(mm)58
ボックスワゴン サカエボックスワゴンサカエ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリー支柱Φ25.4mmスチールナット
傾斜棚ワゴン(ボックス無) 大阪製罐傾斜棚ワゴン(ボックス無)大阪製罐
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番809-2703材質支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)質量(kg)11.8ストッパーあり(×2)寸法(奥行×間口×高さ)(mm)442×633×1012均等耐荷重(kg/台)100
フェニックスワゴンブラック (エコノミータイプ) TRUSCOフェニックスワゴンブラック (エコノミータイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。※ブラック色は抗菌タイプではありません。75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。
用途工場・倉庫・店舗等工具や書類などの小物の収納・保管に。
3段トレイ Beta3段トレイBeta
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。
質量(kg)21引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900キャスター径(Φmm)100静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)
電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー BougeRV電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリーBougeRV
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BougeRV 楽GoWagon電動キャリーワゴン用交換バッテリー
質量(g)約920サイズ(cm)19×7.5×4.5定格電圧(V)25.55容量(W)133h充電時間約3時間
ワゴン450 HUA SHUOワゴン450HUA SHUO
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
質量(kg)6ブラック高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3キャスター自在ロック式×2、自在式×2)支柱(mm)275ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(支柱)アルミ関連資料(0.37MB)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×365棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)475×355
ワゴン663H HUA SHUOワゴン663HHUA SHUO
11,980税込13,178
1台
欠品中
質量(kg)7.9ブラック&レッド高さ(mm)920奥行(mm)490間口(mm)660段数3耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3キャスター自在ロック式×2、自在式×2)支柱(mm)350ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(支柱)アルミ関連資料(1.11MB)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×490×70
ワゴン707 HUA SHUOワゴン707HUA SHUO
18,980税込20,878
1台
欠品中
質量(kg)10.5ブラック高さ(mm)970(ハンドル含む)奥行(mm)485間口(mm)800段数3耐荷重(kg)180(全てのトレイの合計)※1段あたり60.0キャスター自在ロック式×2、自在式×2)支柱(mm)275ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(支柱)アルミ関連資料(0.25MB)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】15×445×サイド立上り(前面)6/(他3面)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)【トレイ】607×432
プロフェッショナルツールカート200 HUA SHUOプロフェッショナルツールカート200HUA SHUO
36,980税込40,678
1台
欠品中
質量(kg)24ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)850段数3耐荷重(kg)250(全てのトレイの合計)キャスター自在ロック式×2、自在式×2)ストッパーありキャスター径(Φmm)100関連資料(0.45MB)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)7、(他3面)25
CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエCSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg)サカエ
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)18高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.12MB)取扱説明書(0.63MB)
ラダーキャビネットFT アーバングレー テラモトラダーキャビネットFT アーバングレーテラモト
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
オフィスのリフレッシュスペースやワーキングスペースの快適な空間づくりをサポート。
用途ゴミ箱・屑入材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)18.4(棚板含む)アーバングレー高さ(mm)950奥行(mm)451間口(mm)460
アルミスペシャルワゴン サカエアルミスペシャルワゴンサカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合
500x276x600mm ワゴン エスコ500x276x600mm ワゴンエスコ(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA954HE-31材質フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600棚板耐荷重(kg)15
MLワゴンH945タイプ TRUSCOMLワゴンH945タイプTRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。トラスコ品番300-1164種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)42.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)30、(大)-棚段数(段)5支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
フェニックスワゴンブラック TRUSCOフェニックスワゴンブラックTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。※ブラック色は抗菌タイプではありません。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等工具や書類などの小物の収納・保管に。
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター・ハンドル付) TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター・ハンドル付)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
CWZ(K)シリーズ 片扉左開式スチール扉 カナレ電気CWZ(K)シリーズ 片扉左開式スチール扉カナレ電気
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ片扉左開式
CFW16用アルミ扉左右2枚 カナレ電気CFW16用アルミ扉左右2枚カナレ電気
44,980税込49,478
1セット(2枚)
翌々日出荷
中仕切板セット(1L) カナレ電気中仕切板セット(1L)カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
CWZ(K)シリーズ 片扉右開式スチール扉 カナレ電気CWZ(K)シリーズ 片扉右開式スチール扉カナレ電気
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ片扉右開式
CFW12用棚板 カナレ電気CFW12用棚板カナレ電気
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個(M5六角穴付きボルト)パネル厚(mm)20
棚板固定金具 カナレ電気棚板固定金具カナレ電気
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M6ねじ4本
CFW用アジャスター2本 カナレ電気CFW用アジャスター2本カナレ電気
6,498税込7,148
1セット(2個)
翌々日出荷
種別2個1組
CWW14用棚板 カナレ電気CWW14用棚板カナレ電気
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)20
中仕切板セット(2S) カナレ電気中仕切板セット(2S)カナレ電気
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ2個、M3.5ねじ2本、M4ねじ2本、M5ねじ2本
中仕切板セット(M) カナレ電気中仕切板セット(M)カナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
CWZ(K)シリーズ 両開式スチール扉 カナレ電気CWZ(K)シリーズ 両開式スチール扉カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
タイプ両開扉
CFW19用アルミ扉左右2枚 カナレ電気CFW19用アルミ扉左右2枚カナレ電気
47,980税込52,778
1セット(2枚)
翌々日出荷
CFW12用アルミ扉左右2枚 カナレ電気CFW12用アルミ扉左右2枚カナレ電気
42,980税込47,278
1セット(2枚)
翌々日出荷
CD26用アルミ扉左右2枚 カナレ電気CD26用アルミ扉左右2枚カナレ電気
55,980税込61,578
1セット(2枚)
翌々日出荷
ノック穴付側板 右側板換装用 カナレ電気ノック穴付側板 右側板換装用カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
天板クランプ(マグネット付) カナレ電気天板クランプ(マグネット付)カナレ電気
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。
取付AVワゴン天板木口 ※マグネット付き表面処理レザーサテン塗装
ノック穴付側板 左側板換装用 カナレ電気ノック穴付側板 左側板換装用カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
CT30棚板(左列用) カナレ電気CT30棚板(左列用)カナレ電気
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)20
CWW14用EIAカバー カナレ電気CWW14用EIAカバーカナレ電気
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ブラック規格左右2本1組
CT16用アルミ扉左右2枚 カナレ電気CT16用アルミ扉左右2枚カナレ電気
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
CN付PL/換気パネル カナレ電気CN付PL/換気パネルカナレ電気
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様10W TP2-Bプレート×最大数10枚
CT30棚板(右列用) カナレ電気CT30棚板(右列用)カナレ電気
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)20
ワゴンセール用ワゴン特集
おすすめ人気ランキング
その他ワゴン