「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
1000(1)
ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
用途物流倉庫。工場
仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付
適合機種50mm角支柱
材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム
幅(mm)30
全長(mm)1470
質量(g)460
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質スチール
色レッド
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。
段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途パレットを多数保有の工場・倉庫の整理
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
外寸法・高さ(mm)2760
有効内寸法・高さ(mm)2300
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。