278件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。 仕様(ファスナー)有り
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックス
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。 トラスコ品番752-7284 セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)54 名入れなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0834
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体 耐熱温度(℃)80~100
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.26 シルバー/ブラック ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦130N、横110 引張強度(N)縦650、横580 耐用年数(年)約3~4
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。 セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本) 材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストな埃除け・雨防止カバー 。コストパフォーマンスの高い日本製パレットカバー 。生地厚み: 50 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)0.15 透明 高さ(mm)1200 外径(mm)□1150
1セット(50枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ティーエフサービスネステナーベルト 2本入り
ネステナーラックを連結して転倒を防止。溶接済の角カンを使用し強度アップ。面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール 寸法(mm)対応支柱外周:220~320まで 質量(kg)引張試験:約305/1本 サイズ(mm)ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5
1個(2本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

パレットカバーは、パレットに載せた商品を雨水やホコリなどから守るカバーです。透明カバーなので中身が見えやすいです。
用途パレットや機械のカバーに。 入数(枚)50
1セット(50枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。 トラスコ品番662-8383 セット内容側面パネル3枚、口枠1つ 材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ グレー 高さ(mm)1100 奥行(mm)1107 間口(mm)1107 静荷重(kg)4000 折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動荷重(kg)1000
1セット
81,980 税込90,178
20日以内出荷

米袋用シートパレット。2枚セットの商品となります。
仕様タブ:1辺、寒冷地仕様 種別885012 材質PP 長さ(mm)75 乳白色 積載面寸法(mm)1350×1150 表面処理(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ 外寸(mm)1350×1225×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途海上コンテナの結露事故対策 質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5 サイズ(展開)2.26M×5.9M 寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10 主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
1ケース(5枚)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー 材質スチール
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・薄手フィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 縦(mm)1160 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1式(100枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレットカバー 1111
RoHS
材質ポリオレフィン ブルー 短辺(mm)(外寸)1110 長辺(mm)(外寸)1110 外寸法・高さ(mm)172 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンコー(三甲)EPトレー YMZ1
RoHS
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)83 長辺(mm)(外寸)594 外寸法・高さ(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

「滑りづらい」特殊な製造方法から生まれたシートであり優れた摩擦効果でしっかり対象物を安定させます。「低コスト」繰り返し使用ができ、湿気にも強いので耐久性に優れます。「作業性」対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単に使えます。「汎用性」ハサミなどでカット可能なので好きなサイズに、効率良いサイズに使用可能です。「SDGs」ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユースが可能となります。「ECO」PE製なのでリサイクルが容易で環境にやさしい。
用途パレットの上やパレタイズされている荷物同士の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。段ボール製品、ドラム缶、ペール缶、ポリタンクなどの滑り止めに。滑りたくない場所に。 材質PE 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 半透明 厚さ60μ 関連資料(0.32MB)
1セット(10枚)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル グレー ADF 動画あり
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 色(パネル)グレー 錠前(付属)南京錠 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
1セット
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 4面普通パネル ブルー ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・4面普通パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は4tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み輸送を可能とし、トラックの荷台部分の有効活用が可能となります。トラックに積み込むことができる量が約2倍となり、積載率が向上し車両手配数とCO2排出量の削減に繋がります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様4面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)4 本体幅(mm)1120
1セット
56,980 税込62,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 1面開口扉なし ブルー ADF 動画あり
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面開口扉なし+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。一面が開いており、荷物の出し入れを簡単に行うことが可能です。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面開口+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体幅(mm)1120
1セット
63,980 税込70,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。 材質ポリプロピレン樹脂 グレー 高さ(mm)90 奥行(mm)88
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。 遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。 紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。 赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。 防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です) 絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。 生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。
用途野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。 材質PE 寸法(mm)1200×1200×1300H 質量(kg)1.6 (表面)シルバー/(裏面)ブラック シート厚さ(mm)0.26
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止。 ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。 プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。 ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。 寸法(幅W×長さL)(m)1×1 材質 傾斜角度(°)42 質量(g/m2)100
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-71
1個
62,700 税込68,970
当日出荷

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,910 税込9,801
翌日出荷

仕様積載物の荷ズレを防止します。 材質ポリオレフィン 寸法(mm)1100×1100×172(H) ブルー 積載面寸法(mm)1040×1040
1個
18,800 税込20,680
当日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300 アズワン品番64-7990-78 耐荷重(t)15(参考値)
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300 アズワン品番64-7990-74 耐荷重(t)7(参考値)
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1500 アズワン品番64-7985-83 入数10枚
1枚(10枚)
13,000 税込14,300
欠品中

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1300 アズワン品番64-7985-82 入数10枚
1枚(10枚)
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2500×1500 アズワン品番64-7985-75 入数2枚
1枚(2枚)
3,390 税込3,729
翌日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1500 アズワン品番64-7985-73 入数2枚
1枚(2枚)
2,640 税込2,904
当日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1300×1000 アズワン品番64-7985-71 入数2枚
1枚(2枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×1300 アズワン品番64-7985-68 入数2枚
1枚(2枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷

材質ポリプロ ピレン 寸法(mm)1,200×1,000×900(H) 容量(L)1080
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

材質ポリプロ ピレン 寸法(mm)1000×800×850(H) 容量(L)680
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)40 アズワン品番64-2210-54
1本
340 税込374
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)250 アズワン品番64-2210-61
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

軽くて丈夫な#2500ホワイトシート原反、長尺タイプです。 軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!白のクロスのため識別用に養生できます。 シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。 寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 幅(m)約1.82
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

UV耐候材配合の#4000シルバーシートです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等 シルバー 材質(本体)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ(外径24mm/内径12mm)
1枚ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用キャスターです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。 材質スチール トラスコ品番115-1074 適合機種PLT1111P 質量(kg)10.4 車輪幅(mm)38 取付高(mm)198 品名150Φウレタンキャスター
1セット(4個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります