116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー三商
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ヘルール式316Lストレートボトル 三商ヘルール式316Lストレートボトル三商
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 NMMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)アズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
60,880税込66,968
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TBシリーズ)アズワン
206,000税込226,600
1個
7日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
50,500税込55,550
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
66,000税込72,600
1個
翌々日出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PSF用オプション品 ADVANTECPSF用オプション品ADVANTEC
2,009税込2,210
1箱(6個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBRシール方式オーリングシール式(標準NBR)着脱方式ワンタッチレバーロック式
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1セット
5日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
ステンレス加圧タンク ケニスステンレス加圧タンクケニス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ニップル型ジョイント NJ MONOVATE(旧:日東金属工業)ニップル型ジョイント NJMONOVATE(旧:日東金属工業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
ステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き)アズワン
75,900税込83,490
1個
当日出荷から7日以内出荷
PPC、PSF用オプション品 ADVANTECPPC、PSF用オプション品ADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(6個)ほか
7日以内出荷から43日以内出荷
KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTECKS -ST 、KST-90用オプション品ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ 旭製作所六ッ口カバーDN1 5702シリーズ旭製作所
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
口数6口
ラボリアクター 温度センサー IKAラボリアクター 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1本
63日以内出荷
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター サポートホルダー IKAラボリアクター サポートホルダーIKA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-30
ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKAラボリアクター リアクター容器 LRシリーズIKA
949,800税込1,044,780
1個
63日以内出荷
二重壁LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ラボリアクター 電極用ソケット IKAラボリアクター 電極用ソケットIKA
149,800税込164,780
1個
63日以内出荷
長さ(cm)容器内の液浸:13.5全長(cm)アダプタ:21アズワン品番63-5535-35
ラボリアクター 固定器具 IKAラボリアクター 固定器具IKA
42,980税込47,278
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-29
ラボリアクター 飛散防止カバー IKAラボリアクター 飛散防止カバーIKA
77,980税込85,778
1個
63日以内出荷
飛散防止カバー
アズワン品番63-5535-36
ラボリアクター ホースアダプター IKAラボリアクター ホースアダプターIKA
94,980税込104,478
1個
63日以内出荷
仕様汎用アタッチメントアズワン品番63-5535-40
ラボリアクター プロセス電極 IKAラボリアクター プロセス電極IKA
209,800税込230,780
1個
63日以内出荷
ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。
測定範囲0-14pHL225mmD12mm温度範囲(℃)0-130アズワン品番63-5535-34
ハイバキューム缶 10L スギヤマゲンハイバキューム缶 10Lスギヤマゲン
109,800税込120,780
1個
120日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
加圧容器