絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(22)
  • ユニコントロールズ(6)
  • 三商(1)
容量(L)
  • 30
  • 0.1(1)
  • 1(7)
  • 1.3(3)
  • 1.8(6)
  • 2.5(3)
  • 2.6(3)
  • 3(8)
  • 3.4(3)
  • 5(20)
  • 10(41)
  • 18(11)
  • 20(40)
  • 24(6)
  • 39(12)
  • 40(24)
  • 50(22)
  • 80(13)
  • 100(5)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3(8)
5(20)
10(41)
18(11)
20(40)
30
39(12)
40(24)
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
199,800税込219,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
999,800税込1,099,780
1個
40日以内出荷
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-Oシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-OシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
799,800税込879,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
圧送するために必要な圧力容器と周辺機器をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。
使用圧力(MPa)(常温)0~0.18表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
799,800税込879,780
1個
30日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
559,800税込615,780
1個
26日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,198,000税込1,317,800
1個
40日以内出荷
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-Jシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
979,800税込1,077,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30B 液面計付ユニコントロールズ
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30Bユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCN-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCN-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
649,800税込714,780
1個
30日以内出荷から41日以内出荷
一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。
用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
839,800税込923,780
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
579,800税込637,780
1個
31日以内出荷
一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
399,800税込439,780
1個
28日以内出荷
ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
259,800税込285,780
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
669,800税込736,780
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
ステンレスヘルールオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールオープン加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
33日以内出荷から42日以内出荷
ステンレスフランジオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスフランジオープン加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
799,800税込879,780
1個
40日以内出荷から42日以内出荷
ステンレスフランジオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスフランジオープン加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
689,800税込758,780
1個
40日以内出荷から43日以内出荷
ステンレスジャケット型加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスジャケット型加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
659,800税込725,780
1個
30日以内出荷から33日以内出荷
ステンレスジャケット型加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスジャケット型加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
449,800税込494,780
1個
28日以内出荷
ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
849,800税込934,780
1個
40日以内出荷から42日以内出荷
ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスジャケット型ヘルールオープン加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
699,800税込769,780
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
ステンレスジャケット型フランジオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスジャケット型フランジオープン加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
859,800税込945,780
1個
40日以内出荷から52日以内出荷
ステンジャケット型フランジオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンジャケット型フランジオープン加圧容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
999,800税込1,099,780
1個
40日以内出荷から42日以内出荷
加圧容器