絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ(11)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 39
  • 0.1(1)
  • 1(7)
  • 1.3(3)
  • 1.8(6)
  • 2.5(3)
  • 2.6(3)
  • 3(8)
  • 3.4(3)
  • 5(20)
  • 10(41)
  • 18(11)
  • 20(40)
  • 24(6)
  • 30(29)
  • 40(24)
  • 50(22)
  • 80(13)
  • 100(5)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3(8)
5(20)
10(41)
18(11)
20(40)
30(29)
39
40(24)
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
軽量型ステンレス加圧タンク ケニス軽量型ステンレス加圧タンクケニス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMシリーズユニコントロールズ
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SRユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
液面計付ステンレス加 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加ユニコントロールズ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
加圧容器