76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「爪数」から絞り込む
2(46)
3(11)
仕様標準仕様 その他【リード】基本形 ストローク(mm)10 サイズ20 形式2爪タイプ ケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコルパラレル入力(NPN) モータサイズコンパクト形 モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出) フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2 SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2) SMC CADデータあり
爪数2爪 ボディサイズ25mm ストローク(mm)14
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMC CADデータあり
爪数2爪 ボディサイズ20mm ストローク(mm)10
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2) SMC CADデータあり
爪数2爪 ボディサイズ16mm ストローク(mm)6
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF32K2) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ストローク(mm)16 サイズ10 形式2爪タイプ 通信方法パラレル入力(NPN) 取付け方法ねじ取付形 リード線基本形 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ロボットケーブル 3m I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータケーブル取出方向左側面取出
1個
93,980 税込103,378
11日以内出荷

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.81MB) 取扱説明書(1.86MB) 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60~140
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e 取扱説明書(1.86MB)
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
87,980 税込96,778
41日以内出荷

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
279,800 税込307,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
1個
89,980 税込98,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
189,800 税込208,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 速度調整機構を一体化 アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
1個
43,980 税込48,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
89,980 税込98,978
41日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
279,800 税込307,780
31日以内出荷

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
87,980 税込96,778
91日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(ステップモータ) LEHZJシリーズ SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2 SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2) SMC CADデータあり
爪数2爪 ボディサイズ25mm ストローク(mm)14
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)