絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](128)
  • 赤松電機製作所(83)
  • 淀川電機製作所(44)
  • コトヒラ工業(37)
  • チコーエアーテック(34)
  • スイデン(22)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • 日本無機(16)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(14)
  • 日下部機械(11)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • トスマック(4)
  • オーデン(3)
  • 静科(3)
  • SDG株式会社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
網戸用花粉フィルター ニトムズ網戸用花粉フィルターニトムズ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテックフィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用チコーエアーテック
28,975税込31,873
1個
10日以内出荷
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールスミスターアルバート ダストサイクロンキットスタックスツールス(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
容量(L)約20
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールスホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用スタックスツールス
439税込483
1個
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールスホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦスタックスツールス
629税込692
1個
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16質量(g)8
PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
コネクターコード チコーエアーテックコネクターコードチコーエアーテック
13,300税込14,630
1個(3m)ほか
当日出荷から94日以内出荷
リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
関連資料(30.86MB)
高機能フィルタ チコーエアーテック高機能フィルタチコーエアーテック
12,350税込13,585
1個
10日以内出荷
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS
ルーバーフィルター 赤松電機製作所ルーバーフィルター赤松電機製作所
5,290税込5,819
1個
当日出荷から翌日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)淀川電機製作所
67,900税込74,690
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)アマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
欠品中
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールスダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)スタックスツールス
669税込736
1個
当日出荷
65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7質量(g)14
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)スタックスツールス
489税込538
1個
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10質量(g)8
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
8,898税込9,788
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]ダストパックアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1セット(10枚)
8日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
ゲート継手 100mmΦ スタックスツールスゲート継手 100mmΦスタックスツールス(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
寸法(cm)14×17×8.5質量(g)21
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
ACCシリーズ チコーエアーテックACCシリーズチコーエアーテック
26,900税込29,590
1個
10日以内出荷
手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]手動はたき用 ブーツアマノ[事務用品/清掃用品]
329税込362
1個
8日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
CHFシリーズ用1次フィルター チコーエアーテックCHFシリーズ用1次フィルターチコーエアーテック
8,590税込9,449
1箱(5枚)
当日出荷
適合本体CKU-450AT2-HC
超小型集塵機セット 淀川電機製作所超小型集塵機セット淀川電機製作所
119,000税込130,900
1セット
30日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
カセットフィルター (DET200A用) 淀川電機製作所カセットフィルター (DET200A用)淀川電機製作所
21,900税込24,090
1個
20日以内出荷
出力(kW)0モータータイプ専用自社モータ
排気フィルタ チコーエアーテック排気フィルタチコーエアーテック
25,900税込28,490
1個
10日以内出荷
キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]キャスターキット ストッパー付アマノ[事務用品/清掃用品]
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
自作などで便利なダストポート スタックスツールス自作などで便利なダストポートスタックスツールス
679税込747
1個
11日以内出荷
自作の治具や集塵システムに大変便利なポートになります。 ホースサイズは65mmΦです。
寸法(cm)9×10×9.5質量(g)6
Tダストポート継手 スタックスツールスTダストポート継手スタックスツールス
1,790税込1,969
1個
11日以内出荷
ダストホースとダストホース継手を繋ぐ継手になります。 T時の集塵を2系統にする場合に使用します。
寸法(cm)19.5×25.5×10質量(g)42
集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)スタックスツールス
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10質量(g)16
PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-75~300用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
649税込714
1個
翌日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
...
集塵機