絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](127)
  • 赤松電機製作所(83)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(37)
  • チコーエアーテック(35)
  • スイデン(22)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • 日本無機(16)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(14)
  • 日下部機械(11)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • トスマック(4)
  • 静科(4)
  • オーデン(3)
  • SDG株式会社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。付属品パッキントラスコ品番756-2667適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールスミスターアルバート ダストサイクロンキットスタックスツールス(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
容量(L)約20
フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテックフィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用チコーエアーテック
28,975税込31,873
1個
10日以内出荷
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールスホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用スタックスツールス
439税込483
1個
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールスホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦスタックスツールス
629税込692
1個
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16質量(g)8
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
網戸用花粉フィルター ニトムズ網戸用花粉フィルターニトムズ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)淀川電機製作所
67,900税込74,690
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
高機能フィルタ チコーエアーテック高機能フィルタチコーエアーテック
12,350税込13,585
1個
10日以内出荷
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)ABS
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
13,980税込15,378
1個
当日出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)アマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
ルーバーフィルター 赤松電機製作所ルーバーフィルター赤松電機製作所
5,290税込5,819
1個
当日出荷から翌日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ACCシリーズ チコーエアーテックACCシリーズチコーエアーテック
26,900税込29,590
1個
10日以内出荷
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールスダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)スタックスツールス
669税込736
1個
当日出荷
65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7質量(g)14
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)スタックスツールス
489税込538
1個
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10質量(g)8
ゲート継手 100mmΦ スタックスツールスゲート継手 100mmΦスタックスツールス
859税込945
1個
当日出荷
工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
寸法(cm)14×17×8.5質量(g)21
PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
カセットフィルター (DET200A用) 淀川電機製作所カセットフィルター (DET200A用)淀川電機製作所
21,900税込24,090
1個
20日以内出荷
出力(kW)0モータータイプ専用自社モータ
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
8,898税込9,788
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
コネクターコード チコーエアーテックコネクターコードチコーエアーテック
13,300税込14,630
1個(3m)ほか
10日以内出荷から94日以内出荷
リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
関連資料(30.86MB)
ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]ダストパックアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1セット(10枚)
8日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm) スタックスツールス集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)スタックスツールス
579税込637
1個
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
寸法(cm)4×7質量(g)3
排気フィルタ チコーエアーテック排気フィルタチコーエアーテック
25,900税込28,490
1個
10日以内出荷
自作などで便利なダストポート スタックスツールス自作などで便利なダストポートスタックスツールス
679税込747
1個
11日以内出荷
自作の治具や集塵システムに大変便利なポートになります。 ホースサイズは65mmΦです。
寸法(cm)9×10×9.5質量(g)6
集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)スタックスツールス
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10質量(g)16
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
649税込714
1個
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
24,980税込27,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-220用赤松電機製作所
25,900税込28,490
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-100用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]キャスターキット ストッパー付アマノ[事務用品/清掃用品]
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
...
集塵機