インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。
疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。
吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。
スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
2次フィルターIKURATOOLS(育良精機)¥25,980税込¥28,578
1セット(10枚)
4日以内出荷
ISK-M800FC用の2次フィルターです。
3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
最小高圧型集塵機チコーエアーテック税込¥173,778¥157,980
一般粉塵用集塵機チコーエアーテック税込¥162,778¥147,980
空気清浄機リズム(旧:リズム時計工業)税込¥49,478¥44,980
空気清浄機シャープ税込¥49,478¥44,980