11ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様)淀川電機製作所
389,000税込427,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)127出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
溶接ヒューム用集塵機 淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機淀川電機製作所
789,000税込867,900
1台
翌々日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式ちり落とし方式パルスジェット除塵式
無接点タイマー式集塵機 淀川電機製作所無接点タイマー式集塵機淀川電機製作所
669,000税込735,900
1台
翌々日出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”スイデン(1件のレビュー)
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
SKシリーズ チコーエアーテックSKシリーズチコーエアーテック
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷
前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100 スイデン集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100スイデン
59,900税込65,890
1個
翌々日出荷
仕様Φ200-Φ100×3方向トラスコ品番813-1234
集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 スイデン集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60スイデン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
仕様Φ100-Φ60×3方向トラスコ品番813-1232
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150 スイデン集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150スイデン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186 スイデン集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186スイデン
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×610×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×610×290日本無機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1635材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)21タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)39.5常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230日本無機
369,000税込405,900
1台
50日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1694材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440日本無機
259,000税込284,900
1台
3日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230日本無機
219,000税込240,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440 日本無機ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440日本無機
479,000税込526,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230日本無機
369,000税込405,900
1台
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
小型集塵機 0.75KW 200V ムラコシ小型集塵機 0.75KW 200Vムラコシ
399,000税込438,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)12出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9376質量(kg)65スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
小型集塵機 0.46KW 100V ムラコシ小型集塵機 0.46KW 100Vムラコシ
349,000税込383,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)12出力(kW)0.46風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9368質量(kg)65スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 三相200V 60HZムラコシ
739,000税込812,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz38電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9392質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力リョウセイ
699,800税込769,780
1台
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)95出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250トラスコ品番467-6696質量(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力リョウセイ
429,800税込472,780
1台
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)42出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150トラスコ品番467-6688質量(kg)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力リョウセイ
399,800税込439,780
1台
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)42出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)64吸込口径(Φmm)150トラスコ品番467-6670質量(kg)109本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安16.5円/hちり落とし方式手動式
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力リョウセイ
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)13出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100トラスコ品番467-6661質量(kg)53本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/hちり落とし方式手動式
集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(卓上タイプ)淀川電機製作所
229,000税込251,900
1台
35日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)4ちり落とし方式無し出力(kW)0.3質量(kg)44出力(W)300モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)66/69最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57集じん量(L)4
集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(卓上タイプ)淀川電機製作所
149,000税込163,900
1台
35日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)2.7ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)28出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)2.7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
299,000税込328,900
1個
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
299,000税込328,900
1個
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
339,000税込372,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)102出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
339,000税込372,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)102出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
339,000税込372,900
1個
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)112出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
319,000税込350,900
1個
欠品中
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)112出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)淀川電機製作所
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68吸込口径(Φmm)75質量(kg)80出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)淀川電機製作所
199,000税込218,900
1台
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68吸込口径(Φmm)75質量(kg)80出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
199,000税込218,900
1台
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65吸込口径(Φmm)100質量(kg)85出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63/65電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW)淀川電機製作所
209,000税込229,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65吸込口径(Φmm)100質量(kg)85出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
159,000税込174,900
1台
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.9出力(kW)0.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71吸込口径(Φmm)100質量(kg)38出力(W)300周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
エアブロー専用作業台(鉄フード仕様) 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(鉄フード仕様)淀川電機製作所
399,000税込438,900
1台
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)5ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)119出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)5
集塵機