12ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブロー専用作業台(鉄フード仕様) 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(鉄フード仕様)淀川電機製作所
399,000税込438,900
1台
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)5ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)119出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)5
エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)淀川電機製作所
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。ちり落とし方式手動式
集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hzスイデン
539,000税込592,900
1台
3日以内出荷
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-電源(V)三相200吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)50出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz30電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5970質量(kg)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)50出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz30電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5961質量(kg)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5945質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
479,800税込527,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz15電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150トラスコ品番455-5937質量(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
479,800税込527,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz15電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150トラスコ品番455-5929質量(kg)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/hちり落とし方式手動式
ビルトロンフィルタ 日本無機ビルトロンフィルタ日本無機
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から9日以内出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
129,000税込141,900
1個
14日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)14出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)58/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))58/60ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
129,000税込141,900
1台
20日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)12出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
129,000税込141,900
1個
30日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)17出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
レーザークリーン集塵機 チコーエアーテックレーザークリーン集塵機チコーエアーテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料タッチパネルチラシ(0.68MB)
レーザークリーン集塵機 チコーエアーテックレーザークリーン集塵機チコーエアーテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料タッチパネルチラシ(0.68MB)
2次フィルター IKURATOOLS(育良精機)2次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
25,980税込28,578
1セット(10枚)
4日以内出荷
ISK-M800FC用の2次フィルターです。
種類ろ材
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
36,800税込40,480
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター)IKURATOOLS(育良精機)
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
ISK-M1300FC用2次フィルター(ろ材10枚入り) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用2次フィルター(ろ材10枚入り)IKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の2次フィルターです。
CHIKO フィルタ チコーエアーテックCHIKO フィルタチコーエアーテック
2,850税込3,135
1個
9日以内出荷
CGU-250-FB用冷却フィルタ
材質ポリプロピレン+黒厚紙寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×175×16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.42MB)
消臭用粒状活性炭 チコーエアーテック消臭用粒状活性炭チコーエアーテック
16,625税込18,288
1個(3kg)ほか
10日以内出荷
消臭用粒状活性炭
関連資料(30.86MB)
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用 チコーエアーテック帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用チコーエアーテック
4,890税込5,379
1個
35日以内出荷
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
関連資料(30.86MB)
集塵機アクセサリー 日本無機集塵機アクセサリー日本無機
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
塩害除去エアフィルタ 日本無機塩害除去エアフィルタ日本無機
79,900税込87,890
1個
14日以内出荷
VH-5H用 フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VH-5H用 フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
スモークマシンキャリングケース ダイニチ工業スモークマシンキャリングケースダイニチ工業
39,900税込43,890
1箱
5日以内出荷
液送チューブ3m付
前処理ボックス底マット HVS-300用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-300用赤松電機製作所
4,990税込5,489
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-220用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-220用赤松電機製作所
4,890税込5,379
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-150用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-150用赤松電機製作所
3,990税込4,389
1個
10日以内出荷
前処理ボックス底マット HVS-40用 赤松電機製作所前処理ボックス底マット HVS-40用赤松電機製作所
2,490税込2,739
1個
10日以内出荷
バフラーフィルター旧モデル用 HVS-300用 赤松電機製作所バフラーフィルター旧モデル用 HVS-300用赤松電機製作所
8,890税込9,779
1個
10日以内出荷
バフラーフィルター旧モデル用 HVS-220用 赤松電機製作所バフラーフィルター旧モデル用 HVS-220用赤松電機製作所
8,890税込9,779
1個
10日以内出荷
バフラーフィルター旧モデル用 HVS-150用 赤松電機製作所バフラーフィルター旧モデル用 HVS-150用赤松電機製作所
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
バフラーフィルター旧モデル用 HVS-100用 赤松電機製作所バフラーフィルター旧モデル用 HVS-100用赤松電機製作所
5,990税込6,589
1個
10日以内出荷
バフラーフィルター旧モデル用 HVS-40用 赤松電機製作所バフラーフィルター旧モデル用 HVS-40用赤松電機製作所
3,990税込4,389
1セット(10枚)
10日以内出荷
ドラムフィルター枠 HVS-300用 赤松電機製作所ドラムフィルター枠 HVS-300用赤松電機製作所
46,900税込51,590
1台
10日以内出荷
ドラムフィルター枠 HVS-220用 赤松電機製作所ドラムフィルター枠 HVS-220用赤松電機製作所
46,900税込51,590
1台
10日以内出荷
ドラムフィルター枠 HVS-150用 赤松電機製作所ドラムフィルター枠 HVS-150用赤松電機製作所
34,900税込38,390
1台
10日以内出荷
ドラムフィルター枠 HVS-100用 赤松電機製作所ドラムフィルター枠 HVS-100用赤松電機製作所
29,900税込32,890
1台
10日以内出荷
ドラムフィルター枠 HVS-40用 赤松電機製作所ドラムフィルター枠 HVS-40用赤松電機製作所
29,900税込32,890
1台
10日以内出荷
フィルタ チコーエアーテックフィルタチコーエアーテック
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
集塵機