2ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]手動はたき用 ブーツアマノ[事務用品/清掃用品]
329税込362
1個
8日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールスY字型 集塵用ホースアダプタースタックスツールス
1,990税込2,189
1個
当日出荷
Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10質量(g)40
3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-150用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所ルーバーフィルター HVS-100用赤松電機製作所
7,190税込7,909
1個
当日出荷
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
CHFシリーズ用1次フィルター チコーエアーテックCHFシリーズ用1次フィルターチコーエアーテック
8,590税込9,449
1箱(5枚)
当日出荷
適合本体CKU-450AT2-HC
ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用活性炭コトヒラ工業
7,298税込8,028
1パック
8日以内出荷
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
集塵機用ホースバンド スイデン集塵機用ホースバンドスイデン
559税込615
1個
当日出荷
用途集塵機ダクト取付用トラスコ品番556-1193適合機種集塵機用品名ホースバンド
CHIKO フィルタパック チコーエアーテックCHIKO フィルタパックチコーエアーテック
9,975税込10,973
1個
5日以内出荷
CGU-250-FB用1次フィルタ
材質ポリプロピレン・厚紙容量(L)8寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375粉じん捕集効率45μ 95%以上入数5枚入/箱RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.42MB)
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター日本ドナルドソン
25,300税込27,830
1本
11日以内出荷
用途PT-700交換用フィルターです。仕様適用集塵機型式:PT-700関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
10,200税込11,220
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 )と互換性があります。
用途SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約162×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXⅢ●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
MZ-10用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-10用 一次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
1,898税込2,088
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-10用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7052適合機種MZ-10(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)295×288×20(1枚あたり)
MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-10/15用 二次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
2,698税込2,968
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 二次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,698税込4,068
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7044適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)
Tダストポート継手 スタックスツールスTダストポート継手スタックスツールス
1,790税込1,969
1個
11日以内出荷
ダストホースとダストホース継手を繋ぐ継手になります。 T時の集塵を2系統にする場合に使用します。
寸法(cm)19.5×25.5×10質量(g)42
自作用ダストポート スタックスツールス自作用ダストポートスタックスツールス
759税込835
1個
11日以内出荷
自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。 ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。 ネジで固定できます。
寸法(cm)9.5×6.5質量(g)4
PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-75~300用標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機 VF-5N用 排気口セットアマノ[事務用品/清掃用品]
13,900税込15,290
1個
当日出荷
セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
超小型集塵機セット 淀川電機製作所超小型集塵機セット淀川電機製作所
119,000税込130,900
1セット
30日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-150用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-220用赤松電機製作所
11,900税込13,090
1個
当日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-100用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-40用赤松電機製作所
6,890税込7,579
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 60HZムラコシ(1件のレビュー)
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz33電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9309質量(kg)70周波数(Hz)60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
13,500税込14,850
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
HEPAフィルタ 123×93×34mm チコーエアーテックHEPAフィルタ 123×93×34mmチコーエアーテック
6,490税込7,139
1個
10日以内出荷
HEPAフィルタ
適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3材質ポリプロピレン+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上関連資料(30.86MB)直径×長さ(mm)172×142×30材質(フィルター枠)ABS
ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム・ゴム PLE31230アマノ[事務用品/清掃用品]
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50
MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 一次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,598税込3,958
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 バケットパッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
499税込549
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
IS-15用 キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 キャスターキットアマノ[事務用品/清掃用品]
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9548適合機種IS-15(1個)セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅760
VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 フィルター点検扉パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
PiF-30用 吸込口(直管)Φ150 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-30用 吸込口(直管)Φ150アマノ[事務用品/清掃用品]
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9588適合機種PiF-30(1個)材質本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅180
V-5/7シグマ用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-5/7シグマ用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
産業用掃除機V-5Σ/7Σ用の制電フィルターです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。成形タイプです。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1786適合機種V-5SIGMA(1個)、V-7SIGMA(1個)、V-7SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
脱臭剤(活性炭15kg) アマノ[事務用品/清掃用品]脱臭剤(活性炭15kg)アマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1袋
8日以内出荷
レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
トラスコ品番466-2469材質破砕活性炭
集塵ホース 100mmΦ (収縮タイプ) スタックスツールス集塵ホース 100mmΦ (収縮タイプ)スタックスツールス
17,900税込19,690
1個
11日以内出荷
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)133×13質量(kg)2.43
Φ65用 カフス アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用 カフスアマノ[事務用品/清掃用品]
479税込527
1個
5日以内出荷
フレキシブルダクト JSD型 鶴見製作所フレキシブルダクト JSD型鶴見製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。
用途可搬式集塵機の特別付属品寸法(mm×m)Φ130×5関連資料(2.95MB)
ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-40用赤松電機製作所
13,900税込15,290
1個
欠品中
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
塩ビダクト用カフス HVS-150用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-150用赤松電機製作所
2,590税込2,849
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)150
集塵機