5ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルフィルター ピュアプット ボックス アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックスアイ・オー・テクノロジーズ
47,980税込52,778
1セット(5箱)ほか
51日以内出荷
高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)
ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセットアイ・オー・テクノロジーズ
199,800税込219,780
1個
66日以内出荷
高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。幅(mm)610構造板状
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセットアイ・オー・テクノロジーズ
189,800税込208,780
1セット
36日以内出荷
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライトアイ・オー・テクノロジーズ
61,980税込68,178
1箱(10kg)ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム アルミ枠付き アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム アルミ枠付きアイ・オー・テクノロジーズ
55,980税込61,578
1本
26日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。奥行(mm)20構造不織布状対象ガス(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ろ材のみ アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ろ材のみアイ・オー・テクノロジーズ
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。奥行(mm)7構造不織布状対象ガス(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム アルミ枠付き アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム アルミ枠付きアイ・オー・テクノロジーズ
55,980税込61,578
1本ほか
26日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。奥行(mm)20構造不織布状
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ろ材のみ アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ろ材のみアイ・オー・テクノロジーズ
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。奥行(mm)7構造不織布状対象ガス(アルカリ性ガス用)アンモニア等
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ロールタイプ アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ロールタイプアイ・オー・テクノロジーズ
289,800税込318,780
1セット(2本×2種類)
18日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7赤、青構造不織布状対象ガス(酸性ガス用+アルカリ性ガス用セット)塩酸、硝酸、SO2等
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプ アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアフォーム ロールタイプアイ・オー・テクノロジーズ
149,800税込164,780
1本
18日以内出荷
通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。必要な分をロールからハサミ等で切り出してご使用ください。
用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。幅(mm)1300厚さ(mm)7構造不織布状
ケミカルフィルター ピュアアクト アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクトアイ・オー・テクノロジーズ
139,800税込153,780
1台
51日以内出荷
粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。
用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。幅(mm)610高さ(mm)610構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
高機能汎用小型集塵機(粉塵用) チコーエアーテック高機能汎用小型集塵機(粉塵用)チコーエアーテック
142,980税込157,278
1個
10日以内出荷
・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵出力(W)300電源(V)単相:100定格電流値:4.7A最大静圧(kPa)4.3騒音値(dB)37~65最大風量(m3/min)4.9関連資料図面(0.09MB) パンフレット(1.96MB)取扱説明書(3.99MB)
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
レーザークリーナー ND精工レーザークリーナーND精工
3,998,000税込4,397,800
1台
46日以内出荷
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
レーザーオプション ND精工レーザーオプションND精工
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き日本ドナルドソン
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き日本ドナルドソン
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付日本ドナルドソン
419,800税込461,780
1台
11日以内出荷
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】処理風量UP捕集効率99.9%静かな稼動音可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付関連資料(0.96MB) (0.16MB)面積(m2)濾過:9.5
アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソンアマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
27,000税込29,700
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。
用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ日本ドナルドソン
96,980税込106,678
1個
11日以内出荷
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。仕様適用集塵機型式:PT-700関連資料(0.96MB) (0.16MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時(2)リモート操作で能力レベル1に変更時着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
559,800税込615,780
1個
35日以内出荷
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)関連資料(30.86MB)
集塵機 10リッタータンク付 チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付チコーエアーテック
149,800税込164,780
1個
35日以内出荷
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38関連資料(30.86MB)
集塵機 8リッタータンク付 チコーエアーテック集塵機 8リッタータンク付チコーエアーテック
189,800税込208,780
1個
35日以内出荷
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
379,800税込417,780
1個
20日以内出荷
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
279,800税込307,780
1個
35日以内出荷
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316関連資料(30.86MB)
フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用 チコーエアーテックフィルタ CFP-1000/15000シリーズ用チコーエアーテック
9,290税込10,219
1個
100日以内出荷
CFP-1000/15000シリーズ用1次フィルタ
関連資料(30.86MB)
円筒型フィルタ チコーエアーテック円筒型フィルタチコーエアーテック
23,750税込26,125
1個
35日以内出荷
円筒型フィルタ
形状円筒型関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル日下部機械
58,980税込64,878
1個(1本)
翌々日出荷
配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口仕様マグネット付き付属品フレキシブルホース1m適合機種2-KEM、KEM関連資料(0.91MB)
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET日下部機械
37,980税込41,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。
用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM関連資料(0.91MB)
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル日下部機械
69,980税込76,978
1個(1本)
翌々日出荷
交換用・追加ノズル
仕様マグネット付き適合機種2-KEM質量(kg)3関連資料(0.91MB)
45用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]45用 バケット蓋パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2138適合機種VNA-45(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×826×12
IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 上部本体接続部セットアマノ[事務用品/清掃用品]
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
43,980税込48,378
1個
24日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番534-9861適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(mm)Φ220×750
PiE-200・250・300用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiE-200・250・300用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機PiEー200~300用の標準フィルターです。粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番538-5951適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル寸法(mm)Φ220×750
VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300アマノ[事務用品/清掃用品]
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350
樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]樹脂バケット VNW41000アマノ[事務用品/清掃用品]
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
用途トナー用トラスコ品番486-6113適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
集塵機