7ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF-5H用 アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5H用 アフターフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
489税込538
1個
8日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用の脱臭剤ユニットに使用する脱臭剤飛散防止用フィルターです。
用途脱臭剤飛散防止用トラスコ品番486-7595適合機種VF-5H(2枚)材質ポリエステルフェルト寸法(縦×横×奥行)(mm)300×380×20
VNA用 フィルターパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 フィルターパッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2140適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)展開長1322
VF-5HN用 端子台 アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HN用 端子台アマノ[事務用品/清掃用品]
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。
用途遠隔操作結線用トラスコ品番520-9582適合機種VF-5HN(1個)セット内容端子台、ケーブル
電磁弁(DC24V) PLK71000 アマノ[事務用品/清掃用品]電磁弁(DC24V) PLK71000アマノ[事務用品/清掃用品]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用付属品パッキントラスコ品番520-9551適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質ボディ:C37、ガスケット:NBR本体寸法(mm)奥行57本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅70RoHS指令(10物質対応)対応
V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
産業用掃除機V-5Σ/7Σ/7SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8870適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)、V-7SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム・ゴム PLG31230アマノ[事務用品/清掃用品]
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9537適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質樹脂本体寸法(mm)高さ16本体寸法(mm)幅Φ70
SP用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]SP用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
129,800税込142,780
1セット(10枚)
30日以内出荷
オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィル制電フィルターです。吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用付属品パッキン(EPDM)トラスコ品番486-6107適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)材質フィルター:ポリエステル+アース線入り、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム寸法(縦×横×奥行)(mm)503×439×20
VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 吸込口セットアマノ[事務用品/清掃用品]
869税込956
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 PLG31215アマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9530適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
用途トナー用トラスコ品番486-6110適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、VF-2LD(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
PiE-200・250・300用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiE-200・250・300用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
パルスジェット集塵機PiEー200~300用の制電フィルターです。粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番536-2149適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(mm)Φ220×750
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
499,000税込548,900
1台
3日以内出荷
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
上面蓋マット 赤松電機製作所上面蓋マット赤松電機製作所
12,900税込14,190
1セット
21日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
適合機種FSM-15
防炎フード用デミスター 赤松電機製作所防炎フード用デミスター赤松電機製作所
21,900税込24,090
1セット
30日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
適合機種FSM-15
防炎フード 赤松電機製作所防炎フード赤松電機製作所
43,900税込48,290
1セット
30日以内出荷
煙を回収しやすくする吸い込みフード。
適合機種FSM-15
ダクトホース保持金具 赤松電機製作所ダクトホース保持金具赤松電機製作所
31,900税込35,090
1セット
30日以内出荷
作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
適合機種FSM-15
Φ125キャスター(4ヶ/セット) 赤松電機製作所Φ125キャスター(4ヶ/セット)赤松電機製作所
54,900税込60,390
1セット(1枚×4枚)
30日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
適合機種FSM-15径(Φmm)125
Φ75キャスター(4ヶ/セット) 赤松電機製作所Φ75キャスター(4ヶ/セット)赤松電機製作所
10,900税込11,990
1セット(1枚×4枚)
21日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15径(Φmm)75
硬質ダクトホース 口元カバー1ヶ付 赤松電機製作所硬質ダクトホース 口元カバー1ヶ付赤松電機製作所
19,900税込21,890
1セット
21日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15長さ(m)1.5
デミスターユニット 赤松電機製作所デミスターユニット赤松電機製作所
67,900税込74,690
1セット
3日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
難燃フィルター(2ヶ/セット) 赤松電機製作所難燃フィルター(2ヶ/セット)赤松電機製作所
81,900税込90,090
1セット(1枚×2枚)
21日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
ヒュームスモーカー 赤松電機製作所ヒュームスモーカー赤松電機製作所
689,000税込757,900
1台
3日以内出荷
初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10電源(V)単相100(50/60Hz)騒音値(dB)70吸入口径(Φmm)124付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き消費電力(W)200最大静圧(Pa)1100質量(kg)72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)80以下安全装置異常温度検知(サーモスタット)防火性能アルミデミスター積層体仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
Lダストポート継手(100Φエルボー) スタックスツールスLダストポート継手(100Φエルボー)スタックスツールス
2,790税込3,069
1個
11日以内出荷
L字カーブが特徴のダストホースとダストホースの継手になります。 ホース口 100mmΦです。
寸法(cm)20×21×9.8質量(g)32
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ淀川電機製作所
339,000税込372,900
1台
当日出荷から15日以内出荷
溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。質量(kg)80出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12方式手動エアブロー除塵方式フィルターメイン:2本最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3ろ過面積(m2)2.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシサイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズムラコシ
539,000税込592,900
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ ムラコシコンパクト簡易集じん機UFOシリーズムラコシ
199,000税込218,900
1台
10日以内出荷
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 ムラコシ食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機ムラコシ
299,000税込328,900
1台
20日以内出荷
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43電源(V)単相100出力(kW)0.75集塵容量(L)68風量(m3/min)50Hz/60Hz13騒音値(dB(A))(50/60Hz)68標準消費電力料金(円/h)20.25周波数(Hz)50/60フィルター上下各1本吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808
集じん機 ムラコシ集じん機ムラコシ
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行750
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
2,398税込2,638
1枚
20日以内出荷
クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ淀川電機製作所
399,000税込438,900
1台
当日出荷から21日以内出荷
可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78集塵容量(L)13吸込口径(Φmm)125質量(kg)111周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5ろ過面積(m2)4.5電源(V)3相200(50/60Hz)
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC淀川電機製作所
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC淀川電機製作所
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所
899,000税込988,900
1台
30日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69RoHS指令(10物質対応)対応
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所
899,000税込988,900
1台
30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置コトヒラ工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
30日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
4,890税込5,379
1個
30日以内出荷
三次フィルタ
仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
3,990税込4,389
1個
30日以内出荷
二次フィルタ
仕様二次フィルタトラスコ品番149-4388適合機種KDC-M10材質セラミック質量(kg)0.3
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
53,900税込59,290
1個
30日以内出荷
一次フィルタ
仕様一次フィルタトラスコ品番149-4387適合本体KDC-M10質量(kg)5
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
2,998税込3,298
1個
30日以内出荷
適合機種KDC-C10
集塵機