9ページ目: 集塵機

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
481件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力スイデン
2,298,000税込2,527,800
1台
翌々日出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力スイデン
1,149,800税込1,264,780
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力スイデン
1,098,800税込1,208,680
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。2018年トラスコ掲載ページ9 0944材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)234
集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力スイデン
1,098,800税込1,208,680
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業KSC-X01用準HEPAフィルタコトヒラ工業
53,980税込59,378
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
KSC-X01用活性炭 コトヒラ工業KSC-X01用活性炭コトヒラ工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721適合機種KSC-X01質量(kg)1品名活性炭
KDC-TD1用メインフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用メインフィルタコトヒラ工業
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用セラミックフィルタコトヒラ工業
57,980税込63,778
1枚
3日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ コトヒラ工業KDC-D01用パックフィルタコトヒラ工業
6,398税込7,038
1セット(5枚)
3日以内出荷
適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
KDC-C06用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C06用中性能フィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0437適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.3品名中性能フィルター
KDC-C06用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C06用活性炭シートコトヒラ工業
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0445適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.2品名活性炭シート
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C02、C03用中性能フィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C02、C03用活性炭シートコトヒラ工業
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HGアマノ[事務用品/清掃用品]
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。騒音レベル(dB(A))70±2以下仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]レーザマーカ専用集塵機 VF-5HNアマノ[事務用品/清掃用品]
719,800税込791,780
1台
30日以内出荷
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)(最高)40
移動式溶接作業用ヒュームコレクター FD-10 アマノ[事務用品/清掃用品]移動式溶接作業用ヒュームコレクター FD-10アマノ[事務用品/清掃用品]
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75最大風量(m3/min)9騒音レベル(dB(A))80±2以下質量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987最大静圧(kPa)2.5電源コード(m)5(4芯プラグ無し)フィルター2個ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160ろ過面積(m2)20
超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]超小型高圧集塵機 VF-2Sアマノ[事務用品/清掃用品]
619,800税込681,780
1台
30日以内出荷
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など容量(L)(バケット)2.2出力(kW)1騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)0.67(1個使用)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
ルーバーユニット HVS-300用 赤松電機製作所ルーバーユニット HVS-300用赤松電機製作所
129,000税込141,900
1台
10日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
ルーバーユニット HVS-220用 赤松電機製作所ルーバーユニット HVS-220用赤松電機製作所
84,900税込93,390
1台
10日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
ルーバーユニット HVS-100用 赤松電機製作所ルーバーユニット HVS-100用赤松電機製作所
68,900税込75,790
1台
10日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
ルーバーユニット HVS-40用 赤松電機製作所ルーバーユニット HVS-40用赤松電機製作所
59,900税込65,890
1台
10日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
バフラーユニット HVS-300用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-300用赤松電機製作所
47,900税込52,690
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-220用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-220用赤松電機製作所
32,900税込36,190
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-150用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-150用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-100用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-100用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-40用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-40用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
ランナー HVS-300用 赤松電機製作所ランナー HVS-300用赤松電機製作所
37,900税込41,690
1台
10日以内出荷
ランナー HVS-220用 赤松電機製作所ランナー HVS-220用赤松電機製作所
37,900税込41,690
1台
10日以内出荷
ランナー HVS-150用 赤松電機製作所ランナー HVS-150用赤松電機製作所
34,900税込38,390
1台
10日以内出荷
ランナー HVS-100用 赤松電機製作所ランナー HVS-100用赤松電機製作所
29,900税込32,890
1台
10日以内出荷
ランナー HVS-40用 赤松電機製作所ランナー HVS-40用赤松電機製作所
29,900税込32,890
1台
10日以内出荷
キャスター付架台 HVS-300用 赤松電機製作所キャスター付架台 HVS-300用赤松電機製作所
44,900税込49,390
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
キャスター付架台 HVS-220用 赤松電機製作所キャスター付架台 HVS-220用赤松電機製作所
44,900税込49,390
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
キャスター付架台 HVS-150用 赤松電機製作所キャスター付架台 HVS-150用赤松電機製作所
44,900税込49,390
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
キャスター付架台 HVS-40用 赤松電機製作所キャスター付架台 HVS-40用赤松電機製作所
38,900税込42,790
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
架台(レベラー付) HVS-300用 赤松電機製作所架台(レベラー付) HVS-300用赤松電機製作所
39,900税込43,890
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
架台(レベラー付) HVS-220用 赤松電機製作所架台(レベラー付) HVS-220用赤松電機製作所
39,900税込43,890
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
架台(レベラー付) HVS-150用 赤松電機製作所架台(レベラー付) HVS-150用赤松電機製作所
39,900税込43,890
1台
10日以内出荷
高さ(mm)600
集塵機