絞り込み
ブランド
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • ダイキン工業(1)
  • siroca(1)
タイプ
  • コンプレッサー式(1)
  • ゼオライト式(デシカント式)(1)
除湿能力(L/日)
  • 10
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2.9(2)
  • 3.8(3)
  • 6.3(4)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.7(2)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 32(2)
除湿面積
  • 11~25畳(3)
タンク容量(L)
  • 2.8(1)
  • 4.5(1)
  • 5.8(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ブルー・ホワイト
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
100~200未満・300~400未満・500~600未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
コンプレッサー式(1)
ゼオライト式(デシカント式)(1)
衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]衣類乾燥除湿機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
49,900税込54,890
1台
翌々日出荷
高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
43,900税込48,290
1台
5日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
除湿乾燥機 ダイキン工業除湿乾燥機ダイキン工業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)-10~40電源単相100V 平行プラグ定格消費電力(W)320運転音(dB)40運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10
コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機siroca
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
41,800税込45,980
1台
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13スカイブルー容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)9.0/10.0除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機