スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】
(1件のレビュー)ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!
涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。
充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)
3段階の風量と4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。自動首振り機能搭載(横向き):120°
- 用途
- 工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理
- 付属品
- リモコン(乾電池別売)、専用ACアダプター(13.5V/2A)、フィルターカバー付き吸水チューブ×2、専用バケツ(22L)、キャスター×4、ミストノズル×2
- 高さ(mm)
- バケツ:560
- 質量(g)
- 4947
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- ファン:460×535×190
- 首振角度(°)
- 左右120
- バッテリー
- 【25%-50%-75%-100%】で表示
- 電源(AC V)
- 専用アダプター:(50/60Hz)100~240
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 510×245×1065
- バッテリー電圧(V)
- 11.1
- 水タンク容量(L)
- 22
- 電池寿命
- 300回(MAX容量80%になるまでの回数)
- 充電時間(時間)
- 5
- バッテリー容量(mAh)
- 3600(リチウムイオン充電池)
- インジケータ
- 充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下
- 運転時間
- 【ファンのみ】Eco:50h/Mid:10h/Hi:4h【ファン+首振り】Eco:11h/Mid:5.5h/Hi:3h【ファン+ミスト】Eco:12h/Mid:6h/Hi:3.5h【ファン+ミスト+首振り】Eco:8h/Mid:4.5h/Hi:2.5h/ライト/80h※電源コードについないで使用可能。
- 噴霧量(L/h)
- 3
- 内容量
- 1台
関連資料:カタログ(3.64MB)
注意
※バッテリーを分解しないでください。故障の原因になります。商品説明動画
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-12
用途: 工場内の作業環境改善
日新産業株式会社 様
移動はポータブルで楽でしたが、ミストが細かくなく、濡れてしまうのが欠点でした。




















