絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • ユニット(10)
  • エスコ(5)
  • セキカワ(5)
  • 自重堂(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • ウィキャン(4)
  • ジャパンソルト(4)
  • フチオカ(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • サンアート(2)
  • ミドリ安全(2)
  • 八ツ矢工業(2)
  • E-CON(2)
  • アースブロー(2)
  • キヨラカ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 桑和(1)
  • 空調服(1)
  • コンパル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型除雪機 MEIHO(ワキタ)小型除雪機MEIHO(ワキタ)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

除雪用品