64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックトゥブラック タイヤリニュー マザーズバックトゥブラック タイヤリニューマザーズ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-74危険物の類別非危険物
ポリッシュアルミホイールクリーナー マザーズポリッシュアルミホイールクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄適合自動車(オートバイは使用不可)容量(mL)710アズワン品番64-3280-38危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ディグロス ホイールトニック5.0 SOFT99ディグロス ホイールトニック5.0SOFT99(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強力洗浄と同時に撥水コーティング被膜を形成し、使いやすい柄付きスポンジが付属したホイール専用クリーナーです。 アルミ・スチールなどの材質だけでなくメッキや樹脂製ホイールキャンプにもご使用できます。 従来品では未対応のコーティング施工されたホイールにも使用可能になりました。
用途自動車のアルミ、スチールホイール及び樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用付属品専用ホイールスポンジ×1本成分界面活性剤、撥水レジントラスコ品番207-0301容量(mL)400質量(g)510アズワン品番64-8322-50危険物の類別非危険物
ホイールクリナー PITWORK(日産)ホイールクリナーPITWORK(日産)
8,798税込9,678
1本(500mL)
6日以内出荷
長年汚れたままのホイールもきれいによみがえります(約5台分)。 ホイールコートのクリーニング時にも使用します。
危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー(補充用) DJ(ドライブジョイ)タイヤクリーナー(補充用)DJ(ドライブジョイ)
1,898税込2,088
1本(1L)
6日以内出荷
汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。
危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー VOODOORIDEVOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナーVOODOORIDE
1,998税込2,198
1個(473mL)
8日以内出荷
輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。
危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア
ブレーキダストクリーナー エスコブレーキダストクリーナーエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
中性。アルミホイールに付着した頑固なパッド粉や赤錆、油汚れや鉄粉等を強力に泡洗浄します。
内容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Iron Out Iron & Fallout Remover TonyinIron Out Iron & Fallout RemoverTonyin
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ボディ及びホイール用鉄粉取り。刺激臭少なめ&ヘアシャンプーと同じ界面活性剤使用で人にも車にも優しい仕様。
危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) ホイール+ DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ホイール+DAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ホイールのためのクリーナー。ホイールの表面を蝕む鉄粉やチリを除去するためのクリーナーです。
用途ホイール特有の鉄粉やブレーキダスト除去に特化した洗浄剤成分主要成分(チオール・アミン・界面活性剤)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSONプレミアム アイアンクレンジング ベリーGARSON
2,498税込2,748
1本(300mL)
4日以内出荷
強力な鉄粉除去、快適な作業。もう臭いに悩まない、次世代ケア。鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。頑固な鉄粉を効率的に分解します。特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。
用途ホイールやボディの鉄粉除去に使用方法1洗車で砂埃や汚れを落とし水分を拭き取って下さい。2ホイールやボディに吹き付けた後、施工部が紫色に変色したことを確認してから中性シャンプーで洗浄してください。)※効果が一度で得られない場合は放置時間を長くするのではなく、同じ作業を繰り返してください。)3洗い流したあと、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300使用容量(mL)1平方メートルあたり10~15危険物の類別非危険物
ホイール・ケア・ホリデー・セット AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セットAUTOGLYM
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
アドバンスド・オール・ホイール・クリーナーpH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシングインスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング成分界面活性剤、ポリマー・シリコンセット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)液性中性危険物の類別非危険物
アイアンクリン 泡 ニューホープアイアンクリン 泡ニューホープ
22,980税込25,278
1個(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
塗装面に付着した鉄粉及びアルミホイール廻りに飛び散ったブレーキダスト等の汚れにすばやく反応 塗装面に悪影響を与えることもなく安心してお使いになれる中性洗浄除去剤
用途自動車塗装面の鉄粉などの付着物の除去。成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤液性中性危険物の類別非危険物
アイアンクリン ニューホープアイアンクリンニューホープ
59,980税込65,978
1個(20L)
3日以内出荷
ボディに付着した鉄粉・ブレーキダストを素早く除去。 自動車の塗装面に付着した鉄粉を、塗装面に悪影響を与えることなく鉄粉を溶かし除去します。 アルミホイールに付着した鉄さび除去にも有効です。 ボディ面・ホイール、両方使えるため、作業効率アップ&経済的。
成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズバックトゥブラック タイヤシャインマザーズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?
用途自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-66危険物の類別非危険物
クロームホイールクリーナー マザーズクロームホイールクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。
用途ホイールの洗浄適合自動車・オートバイのホイール容量(mL)710アズワン品番64-3280-39危険物の類別非危険物
フォーミングホイール&タイヤクリーナー マザーズフォーミングホイール&タイヤクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。
用途ホイールの洗浄適合自動車のホイール・タイヤ容量(mL)710アズワン品番64-3280-31危険物の類別非危険物
酸性洗浄剤 クリーン・ホイール AUTOGLYM酸性洗浄剤 クリーン・ホイールAUTOGLYM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
クリーン・ホイールは、英国王室御用達の製品です。 ホイールに付着したブレーキダスト等の汚れを、スピーディー且つ効果的に取り除くことができる、強力な洗浄力をもったクリーナーです。 ホイールが冷えていることを確認し、1本ずつ作業します。 本製品をスプレー後、1分ほど浸透させてブラシでこすり、きれいな水でよくすすいで洗い流します。 酸性ですので、使用上の注意に従って使用してください。 アルマイト加工(陽極処理)された表面には使用できません。 「ハイテック・ホイール・ブラシ」と併せてお使いいただくと、最も効果的です。 汚れを付きにくくするには、洗浄後に「アロイ・ホイール・シール」をお使いください。 メッキ・ホイールのクリーニングは、製造元の指示に従うか、「カスタム・ホイール・クリーナー」もしくは「スーパー・レジン・ポリッシュ」をご使用ください。
用途高性能ホイールクリーナー容量(mL)500区分タイヤ・ホイール用危険物の類別非危険物
アルミホイールクリーナー DJ(ドライブジョイ)アルミホイールクリーナーDJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1本(450mL)
3日以内出荷
汚れやシミ、サビを除去。美しい輝きを確保します。
危険物の類別非危険物使用可能回数約9台
マルチラストクリーナー アイビーマルチラストクリーナーアイビー
5,598税込6,158
1本(1L)
7日以内出荷
頑固なブレーキダストやボディーの鉄粉を簡単除去。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉ボクメツ ホイールクリーナー ウイルソン鉄粉ボクメツ ホイールクリーナーウイルソン
1,398税込1,538
1本(400mL)
4日以内出荷
丈夫なメッシュブラシ付き!化学反応によりブレーキダスト・鉄粉を紫色に変化させ強力に洗浄します。
付属品ブラシ形状液体危険物の類別非危険物
ホイールキレイ ウイルソンホイールキレイウイルソン
1,598税込1,758
1本(400mL)
4日以内出荷
新金属洗浄剤BLA+泡の力でガンコな汚れ、ブレーキダストを強力に分解洗浄します。ノーコンパウンドなので、ホイールを傷める心配もありません。
形状液体危険物の類別非危険物
低臭鉄粉除去剤 スズキ低臭鉄粉除去剤スズキ
12,980税込14,278
1本(1L)ほか
3日以内出荷
従来の鉄粉除去剤の臭いを抑えた低臭タイプです。
危険物の類別非危険物
アルミホイール クリーン&コート・マグナショット カーメイトアルミホイール クリーン&コート・マグナショットカーメイト
999税込1,099
1本
6日以内出荷
ブレーキダストを化学のチカラで強力除去。
用途自動車アルミホイールの洗浄、保護用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン質量(g)610タイプ水溶性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×240液性中性危険物の類別非危険物
タイヤ/ホイールクリーナー(トリガーガン)