Z-EAL スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
12角スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
9.5mm差込 2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
故障探知器エスコ税込¥2,024¥1,840