「二面幅(mm)」から絞り込む
13(1)
14(4)
16(2)
17(1)
18(2)
20.8(1)
21(2)
22(1)
32(1)
33(1)
二面幅(mm)をもっと見る
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5
全長(mm)70
差込角(mm)9.5
全長(mm)70
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用
全長(mm)70
質量(g)78
奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3
外径D(Φmm)【ソケット部】16.5
差込角(sq.)3/8"
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)100
寸法L(mm)70
寸法D(mm)20.5
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法L(mm)400
寸法D2(mm)49.9
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)70
質量(g)87
寸法H(mm)17
寸法D(mm)19
寸法l(mm)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥659
税込¥725
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5
寸法L(mm)70
寸法L(mm)245
質量(g)187
寸法C(mm)9
寸法D1(mm)23.6
寸法D2(mm)24.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(mm)14
寸法L(mm)250
質量(g)250
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)18
寸法l(mm)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。