絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(4)
  • 0.75(8)
  • 0.85(7)
  • 1.25(12)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(6)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(7)
許容電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
使用可能電力
  • 60W以下(1)
  • 70W以下(1)
  • 120W以下(1)
芯数(C)
  • 7(2)
  • 19(1)
  • 20(5)
7・19・20
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • 矢崎総業(2)
  • エーモン(1)
  • 清和工業(1)
  • 住友電装(1)
モノタロウ・BRIDGE[自動車用品]・矢崎総業・エーモン・清和工業・住友電装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.3(4)
0.5
0.75(8)
0.85(7)
1.25(12)
2(4)
5(2)
15(2)
40(2)
60(2)
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    459税込505
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(100m)
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード