絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ケーブル長(m)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
許容電流(A)
  • 6
  • 8(2)
  • 11(2)
  • 11.6(1)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 16.6(1)
  • 21(8)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 67(2)
  • 121(1)
  • 132(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 181(1)
使用可能電力
  • 70W以下(1)
芯数(C)
  • 7(1)
7
ブランド
  • 住友電装(1)
  • audio-technica(1)
住友電装・audio-technica
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.5(1)
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • 24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica

    24ゲージ4芯シグナルケーブル

    audio-technica
    6,898税込7,588
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    ・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
    長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード