絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 矢崎総業(3)
  • JTC(1)
太さ(sq)
  • 0.21(1)
  • 0.85(1)
  • 1.25(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(6)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(3)
許容電流(A)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 21(3)
使用可能電力
  • 252W(1)
  • 504W(1)
252W・504W
芯数(C)
  • 16
  • 1(2)
  • 7(4)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 30(6)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(2)
  • 50(6)
  • 84(2)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 189(1)
  • 252(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.21(1)
0.85(1)
1.25(5)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
369税込406
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(100m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
配線コード JTC配線コードJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード