絞り込み
色
イエロー(4)
ブラック(9)
ブルー(5)
レッド(10)
ケーブル長(m)
- 10~50未満(7)
- 100以上(1)
許容電流(A)
- 8(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 21(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 37(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- 矢崎総業(9)
- 清和工業(5)
- Meltec(大自工業)(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- 信和自動車工業(2)
- エーモン(1)
- JTC(1)
- 住友電装(1)
- audio-technica(1)
「太さ(sq)」から絞り込む

自動車用コード (CAVS)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌々日出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (CAVS)
エスコ¥1,580税込¥1,7381本翌々日出荷CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥7,250税込¥7,9751本翌々日出荷から11日以内出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード
エスコ¥20,700税込¥22,7701巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用コード
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
自動車用コード
エスコ¥14,900~税込¥16,390~1巻翌々日出荷VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。長さ(m)100
『自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用シングルコード
- 自動車用ダブルコード
- 自動車用配線ガイド
- 自動車用専用コード














![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)