絞り込み
太さ(sq)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.85(2)
- 1.25(3)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 60(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(4)
ケーブル長(m)
- 50~100未満(3)
- 100以上(5)
許容電流(A)
- 8(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 21(3)
- 27(1)
- 28(1)
- 38(1)
- 51(1)
- 66(1)
- 67(1)
- 92(1)
- 121(1)
- 168(1)
- 181(1)
- 188(1)
- 238(1)
- 244(1)
芯数(C)
- 7(2)
- 11(1)
- 16(3)
- 19(2)
- 26(1)
- 41(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 84(1)
- 85(1)
- 127(1)
ブランド
- 矢崎総業
- モノタロウ(3)
- エスコ(10)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- 清和工業(5)
- Meltec(大自工業)(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- 信和自動車工業(2)
- エーモン(1)
- JTC(1)
- 住友電装(1)
- audio-technica(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「太さ(sq)」から絞り込む
0.3(2)
0.5(2)
0.85(2)
1.25(3)
8(1)
15(1)
20(1)
30(1)
40(2)
60(2)

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥979税込¥1,0771パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
『自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用シングルコード
- 自動車用ダブルコード
- 自動車用配線ガイド
- 自動車用専用コード













![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)