絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(1)
  • ケーマックス(33)
  • つくし工房(21)
  • 仙台銘板(16)
  • SICK(16)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • アラオ(15)
  • ユニット(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • ABB(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • JSグループ(6)
  • アイベックス(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • コンドーテック(4)
  • TRUSCO(4)
  • PILZ(4)
  • TAKITOMI(4)
  • モリリン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチマグホルダー グリーンクロスストレッチマグホルダーグリーンクロス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。全長(mm)440×120支柱(mm)22Φ×300
マルチマグホルダー グリーンクロスマルチマグホルダーグリーンクロス
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。
用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。寸法(mm)130×72.5支柱(mm)19Φ×130
リフトベルト グリーンクロスリフトベルトグリーンクロス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
アイアンストッパー グリーンクロスアイアンストッパーグリーンクロス
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
『アイアンストッパー』は、強力なマグネットとシンプルな構造を活かした、多用途に使えるスチール製のストッパーです。テーブルゲートリフター用のストッパーをはじめ、敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めなど、アイディア次第で多用途に使用可能です。テールゲートリフターの昇降板に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止し、作業の安全性を高めます。ネオジウム磁石を使用しており、強力な磁力でスチール製の面に簡単に取り付けられます。スチール製で耐久性に優れており、過酷な環境下でも使用できます。
用途テーブルゲートリフター用のストッパーに。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×500×20
プリズム高輝度反射 予告マグネット グリーンクロスプリズム高輝度反射 予告マグネットグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
工事看板に貼りつけて工事の予告をお知らせするマグネットです。高輝度反射で夜間も視認性に優れています。スチール製工事看板に貼り付けて使用できます。ハーフサイズ(W275mm)の看板にも使用可能です。
用途工事をお知らせするために厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)400横(mm)150表示内容予告表面3M高輝度反射+UV印刷
E-cat kit2用充電器 HiKOKI社製 グリーンクロスE-cat kit2用充電器 HiKOKI社製グリーンクロス
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
E-cat kit2用充電器は、E-cat kit2専用の充電器です。
用途E-cat kit2用バッテリー(BSL36B18X)の充電に。電源(V)100
E-cat kit2用バッテリー HiKOKI社製 グリーンクロスE-cat kit2用バッテリー HiKOKI社製グリーンクロス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
E-cat kit2用バッテリーは、E-cat kit2専用のバッテリーです。
用途E-cat kit2のバッテリーに。電源36V・4Ah寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)118×71×80
フレコンバッグ 丸 グリーンクロスフレコンバッグ 丸グリーンクロス
14,980税込16,478
1箱(10枚)
5日以内出荷
分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。
用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。形状丸型本体高さ(mm)1050耐荷重(t)1底面(Φmm)1100
ソーラーLEDライト グリーンクロスソーラーLEDライトグリーンクロス
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
配線工事不要 取付簡単モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など付属品取付金具寸法(mm)505×300×45質量(kg)4シルバー全光束(Lm)500連続使用時間(時間)72使用環境温度(℃)-20~60点灯時間満充電より3日間メーカー商品コード1135450501
重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット グリーンクロス重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セットグリーンクロス
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。マグネットで簡単に設置ができます。キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはお好みの長さでカットが可能です。トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。バック時など作業員とキャタピラの距離を保つ事ができます。ガッチリ命を守る画期的なはしごクランプです。
用途重機使用時の後方注意に。作業員接触防止に。適合【キャタピラ】300W~600W質量(kg)2.4ポール径(Φmm)60入数2本組短手(mm)700長手(mm)900
デンジャーサイン グリーンクロスデンジャーサイングリーンクロス
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
『デンジャーサイン』は、表面プレートについている視認性の高い反射材によって存在感をアピールし、遠方からでも危険箇所を明確に知らせます。また、反射材によって夜間でも視認性を確保し、安全性を高めます。余分な装飾を省き、危険表示のみに集中できるデザインが魅力的です。折り畳んでマグネットで固定できるので重機の横にはりつけて保管が可能です。厳しい屋外環境でも使用できる耐久性があり、工事現場、工場、倉庫など、あらゆる場所で使えて汎用性が高いです。設置や移動が容易な軽量設計です。
用途重機使用前の点検必要箇所へ設置し点検漏れの防止に。赤(反射材付き)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×220
E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロスE-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ)グリーンクロス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
E-cat kit2 電動一輪車は金象印の一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約510×620×1300モーター出力(W)350 ブラシレスモータ防塵防水性能IP54相当タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR稼働時間(時間)2(※使用環境による)
E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロスE-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ)グリーンクロス
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車は果樹農家に人気のコンテナ用一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途野菜、果物などの運搬に。耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約530×610×1700モーター出力(W)350 ブラシレスモータ防塵防水性能IP54相当タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR稼働時間(時間)2(※使用環境による)
フロアドライヤー グリーンクロスフロアドライヤーグリーンクロス
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
重さは1kg未満で水溜りを素早く除去できます。
用途水害時の水のかきだし等に。水溜りの除去に。寸法(mm)ゴム:600×550×15寸法(長さL×幅W)(mm)1250×600
ゴムブラシ グリーンクロスゴムブラシグリーンクロス
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ゴムに角度が付いているので効率よく水をかきだせます。
用途水害時の水のかきだし等に。水溜りの除去に。
ソーラーモーションライト 専用金具付き グリーンクロスソーラーモーションライト 専用金具付きグリーンクロス
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。
用途防犯用や暗い場所にトラスコ品番212-2109セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個材質ABS、アルミニウム質量(g)340点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)アズワン品番64-6600-37
工事関連用品