チェーンスタンド用シールTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
やわらかポール用ウエイトTRUSCO当日出荷
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39トラスコ品番374-7786材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2
あおりガードTRUSCO欠品中
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護にトラスコ品番379-6851材質発泡ポリエチレン(PE)厚さ(mm)50色グレー縦(mm)600横(mm)500
重機安全ポールTRUSCO当日出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588色赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
はさまれん棒中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋税込¥21,978¥19,980
防爆シート岸工業税込¥64,878¥58,980