絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • モノタロウ(8)
  • JTC(31)
  • エスコ(22)
  • KTC(14)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • 日平機器(6)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • プロト(3)
  • KING TONY(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • Lisle(ライル)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ハゼット(2)
  • WILLIAMS(2)
  • DEEN.J(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインクランプ CUSTOR(クストー)ラインクランプCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー)ホースリムーバーツールCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)ホースバンド プライヤーCUSTOR(クストー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)L型ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
ホース関連工具