ハンドインパクトレンチ
(23件のレビュー)当日出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100