EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
全長(mm)120
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)200
規格EN/IEC60900
ハンドル長さ(mm)160
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
差込角(inch)3/8
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。