26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
1パック(50本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
1パック(50本)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
1パック(50本)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1箱(500個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




PEM(旧ユーロテック)リフチング手動
幅(mm)(ガン)40 高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235 適合範囲M3~M10スタッド ケーブル長(m)3 外径(Φmm)(ガン部)34 本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可) 対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接 溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷


PEM(旧ユーロテック)リフチング手動
仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール 幅(mm)(ガン)40 直径(Φmm)(ガン部)34 高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム ケーブル長(m)3 本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)インサルピン専用ガン
長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145 適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm 寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5 本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガン
幅(mm)(ガン)30 高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75 適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mm ケーブル長(m)3(16mm2) 本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く) ベース部(mm)30×30 適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッド チューブ径(Φmm)30
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガン
直径(Φmm)(ガン部)40 高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138 適合範囲M3~M10、Φ2~10mm 本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼 溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガン
付属品溶接ガンケーブル3m 幅(mm)(ガン)50 高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145 適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm) 本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼 対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接 チューブ径(Φmm)30
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷