絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(182)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,260)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(385)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

クレヨン型パテ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷小さなダコンや表面にへこみ、傷を補修する時に使います。 留め加工の段差やすき間の補修にも使えます。危険物の類別非危険物
ウスイータ専用変成シリコーン接着剤
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781本(760mL)9日以内出荷仕様専用ノズル付改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
充電シーリングガン 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)色グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
...