絞り込み
ブランド
  • バルトラ
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,654)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(537)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(492)
  • SUZUKID(スズキッド)(438)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(360)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(271)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティクランプ アタッチメント バルトラユーティリティクランプ アタッチメントバルトラ
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプ用Vパッド
ミニマグネット(6ヶ入り) バルトラミニマグネット(6ヶ入り)バルトラ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
パイププライヤー バルトラパイププライヤーバルトラ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
グラインダーレスト バルトラグラインダーレストバルトラ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
アジャストオーマグネット バルトラアジャストオーマグネットバルトラ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
TIGトーチホルダー バルトラTIGトーチホルダーバルトラ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
3軸バイス バルトラ3軸バイスバルトラ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
パワーベースアースマグネット バルトラパワーベースアースマグネットバルトラ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
使用率(%)60
調整式アングルマグネット バルトラ調整式アングルマグネットバルトラ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
30度~275度 角度調整可能
用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50
4-IN-1 ユーティリティクランプ バルトラ4-IN-1 ユーティリティクランプバルトラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から76日以内出荷
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
TIGホルダー バルトラTIGホルダーバルトラ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
仕様TIGホルダーコンパクト質量(kg)0.5高さ(mm)140
MIGプライヤー バルトラMIGプライヤーバルトラ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
半自動溶接のトーチ部品交換時に使用するプライヤーです
3軸バイス バルトラ3軸バイスバルトラ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ワークを3方向より固定可能、立体的に固定可能な4軸バイスです。
寸法(mm)235×235質量(kg)20能力(mm)120
ミニマグレベル バルトラミニマグレベルバルトラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
コンパクト&軽量、Z軸バルブ測定、V溝加工があるミニマグネットです。
寸法(mm)100×32×25質量(kg)0.1角度(°)0/90
ユーティリティクランプ アタッチメント バルトラユーティリティクランプ アタッチメントバルトラ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Mシリーズクランプ用アッパーVパッド
全長(mm)59高さ(mm)46
グラスホッパー バルトラグラスホッパーバルトラ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
ベンチプライヤーホルダー バルトラベンチプライヤーホルダーバルトラ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
質量(kg)0.1
2軸バイス バルトラ2軸バイスバルトラ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
アースクランプ バルトラアースクランプバルトラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
ラージVパッド バルトララージVパッドバルトラ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
平板同士を固定可能なマグネット付きVパッドです。
用途Vパッドは可動式です。
マグレベル ON/OFFスイッチ付 バルトラマグレベル ON/OFFスイッチ付バルトラ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30
マグレベル バルトラマグレベルバルトラ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。
寸法(mm)180×32×25質量(kg)0.2角度(°)0/45/90
シートメタルマグネット 交換用ゴムパッド バルトラシートメタルマグネット 交換用ゴムパッドバルトラ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
MCB802の交換用ゴムパッドです。
シートメタルマグネット バルトラシートメタルマグネットバルトラ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
マグタブ デュオ バルトラマグタブ デュオバルトラ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
マグネットVパッド バルトラマグネットVパッドバルトラ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
コーナーマグネット バルトラコーナーマグネットバルトラ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
A型マグネット バルトラA型マグネットバルトラ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
板状のシートメタルを支えることができます。
用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
レバルクランプ バルトラレバルクランプバルトラ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。
質量(kg)1.7
EZグリップ ラチェットクランプ バルトラEZグリップ ラチェットクランプバルトラ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
アルミ、木材や傷を避けたい素材の組立作業に最適なクランプです。
レール(mm)19×6
マグスプリングクランプ バルトラマグスプリングクランプバルトラ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
ラチェット ユーティリティクランプ バルトララチェット ユーティリティクランプバルトラ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ラチェット式クランプは作業をすばやく行え、振動・ねじれに強いクランプです。
ユーティリティクランプ 中軽量 バルトラユーティリティクランプ 中軽量バルトラ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付 バルトラユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付バルトラ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付 バルトラユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付バルトラ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型 バルトラユーティリティクランプ 強力型バルトラ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック バルトラ4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパックバルトラ
1,098税込1,208
1組
4日以内出荷から76日以内出荷
クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。