絞り込み
ブランド
  • 日本ジッコウ
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,443)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(474)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(379)
  • スリーボンド(353)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(287)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(277)
  • 信越化学工業(247)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ) 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックストップCA(カートリッジタイプ)日本ジッコウ
25,980税込28,578
1箱(330mL×10本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮 低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮 一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能 注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 日本ジッコウ一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100日本ジッコウ
7,198税込7,918
1袋(25kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物
水中不分離硬化型モルタル アタック水中モルタル 日本ジッコウ水中不分離硬化型モルタル アタック水中モルタル日本ジッコウ
8,298税込9,128
1袋(20kg)
3日以内出荷
(社)農業農村整備情報総合センター(ARIC)「新技術データ登録」No.417 東京都港湾局「新材料・新工法データベース」登録番号22011 淡水・海水での分離が少なく、コンクリートとの付着性に優れ、補修が容易 特殊技術により、高強度で優れた耐久性を実現 プレミックス製品のため、容易な取り扱いと安定した品質管理が可能
用途常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の欠損部補修→水路の底部・港の補修等、常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の不陸補修→グラウト注入前の大きな不陸補修に危険物の類別非危険物
ディスパライトCR 日本ジッコウディスパライトCR日本ジッコウ
11,980税込13,178
1缶(18L)
3日以内出荷
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。淡褐色液体pH8.0±1.0比重1.06標準使用量300g/m2粘度(mPa・s)1.0(25℃)危険物の類別非危険物
超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-1 日本ジッコウ超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-1日本ジッコウ
9,698税込10,668
1袋(25kg)
3日以内出荷
日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物マニュアル腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」に規定する断面修復用モルタルの品質規格適合 垂直面で10~40mmの厚塗りが1回の吹き付け、またはコテ塗り作業で行えます 吹き付け時のリバウンドが少なく、コテ作業性も良好 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修危険物の類別非危険物
専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7日本ジッコウ
4,998税込5,498
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮
用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル使用場所屋内主な用途コンクリート・モルタル危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W日本ジッコウ
17,980税込19,778
1セット(2.5kg×2缶)ほか
3日以内出荷
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16 日本ジッコウ高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16日本ジッコウ
61,980税込68,178
1箱(20kg)
3日以内出荷
高伸縮性 接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着 耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています 施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません 上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します
用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット危険物の類別非危険物
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)日本ジッコウ
9,998税込10,998
1セット(18kg)
3日以内出荷
コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2日本ジッコウ
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途テクノバリアTB-2用混和液危険物の類別非危険物
超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2日本ジッコウ
7,998税込8,798
1袋(20kg)
3日以内出荷
耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修危険物の類別非危険物
亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト 日本ジッコウ亜硝酸リチウム配合ポリマーセメント系防錆剤 ジック防錆Liペースト日本ジッコウ
13,980税込15,378
1セット(4kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 鉄筋表面に強固な不働態被膜を形成、鉄筋周辺の腐食環境も改善 鉄筋表面に緻密で強固な塗膜を形成、腐食因子の侵入を遮断 SBR樹脂とセメントパウダーにより、鉄筋やセメント材料に対し、優れた付着性を発揮 パウダーと混合液の二材のため、取り扱いが容易で、安定した品質が得られます
用途鉄筋防錆材危険物の類別非危険物
錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー 日本ジッコウ錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー日本ジッコウ
12,980税込14,278
1缶(4L)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます 一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能 ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮
用途錆転換型鉄筋防錆剤危険物の類別非危険物
錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 日本ジッコウ錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ日本ジッコウ
28,980税込31,878
1缶(4kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます 一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能 ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮
用途錆転換型鉄筋防錆剤危険物の類別非危険物
ジックシールP(プライマー) 日本ジッコウジックシールP(プライマー)日本ジッコウ
6,798税込7,478
1セット(0.8kg)
3日以内出荷
ジックシールE-16専用プライマーです
セット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX 日本ジッコウ水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX日本ジッコウ
38,980税込42,878
1箱(18kg)
3日以内出荷
塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤 防水効果が高く、耐久性に優れています アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易 機械的強度に極めて優れています コンクリート構造物の乾燥面に施工できます 水養生は必要ありません 安全性・作業性に優れています
用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
47,980税込52,778
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 3種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ 日本ジッコウ親水性ポリウレタン系止水材 ジックインプラグ日本ジッコウ
41,980税込46,178
1箱(120本)
3日以内出荷
コンクリート躯体の漏水などの止水に 逆止弁が装着されているため、注入材の逆流がなく高圧注入による止水が可能 先端ゴム部分膨張後は緩まず固定されたまま維持されるため、漏れが発生しません 2種類のラインナップにより、あらゆる状況下に使用可能
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水危険物の類別非危険物
超無収縮モルタル アタックセパモルZ-100 日本ジッコウ超無収縮モルタル アタックセパモルZ-100日本ジッコウ
12,980税込14,278
1袋(25kg)
3日以内出荷
水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプ 早強性に優れ、高強度かつ高密度で高い耐久性を示します 硬化物は無収縮で付着性が高いため耐久性・耐水性(水密性)に優れています 硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れが発生しません 垂直面にもチクソ性(耐ダレ性)が高く、Vカット部・豆板部(1回塗り厚50mm)等のコテ塗り作業も良好です
用途耐水性(水密性)が要求されるセパレーター端部(木コン)処理、コールドジョイント部や打継部の補修、コンクリートの水アバタや豆板部(ジャンカ)の補修、建築構造物の欠損部処理等危険物の類別非危険物
マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウマジカルSP-3 専用プライマー日本ジッコウ
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3 日本ジッコウ軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3日本ジッコウ
9,998税込10,998
1セット(22kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物