絞り込み
ブランド
  • マツモト産業
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,444)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(534)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(474)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(381)
  • スリーボンド(351)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(278)
  • 信越化学工業(247)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンシート マツモト産業カーボンシートマツモト産業
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
カーボンシート片面シリコンコーティング マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティングマツモト産業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
WS耐火モルタル マツモト産業WS耐火モルタルマツモト産業
3,898税込4,288
1袋(10kg)
3日以内出荷
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに温度(℃)(耐火)1400危険物の類別非危険物
WSドライモルタル マツモト産業WSドライモルタルマツモト産業
699税込769
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業ALC工事・補修用 カルモルマツモト産業
3,998税込4,398
1袋(10kg)
3日以内出荷
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
キャスタブル耐火材 耐火モルタル マツモト産業キャスタブル耐火材 耐火モルタルマツモト産業
6,898税込7,588
1袋(25kg)
3日以内出荷
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
HCホームセメント マツモト産業HCホームセメントマツモト産業
3,798税込4,178
1箱(10kg×3袋)ほか
3日以内出荷
砂入りセメント
用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として危険物の類別非危険物
WS防水モルタル マツモト産業WS防水モルタルマツモト産業
1,298税込1,428
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に危険物の類別非危険物
DRYモルタル マツモト産業DRYモルタルマツモト産業
1,498税込1,648
1袋(25kg)
3日以内出荷
配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
壁モル サンドベース マツモト産業壁モル サンドベースマツモト産業
2,598税込2,858
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業汎用カラーモルタル 色モルマツモト産業
3,698税込4,068
1袋(20kg)
3日以内出荷
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
牛床革溶接棒入れ マツモト産業牛床革溶接棒入れマツモト産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質牛床革寸法(cm)Φ8×30
帆布ボンベカバー マツモト産業帆布ボンベカバーマツモト産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布
アルミボンベカバー マツモト産業アルミボンベカバーマツモト産業
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
材質耐炎繊維アルミ加工
ターポリンボンベカバー マツモト産業ターポリンボンベカバーマツモト産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
材質ターポリン防炎加工適合ガス酸素寸法(長さL×幅W)(mm)1400×400
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
14,980税込16,478
1箱(1kg)ほか
7日以内出荷
鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト) マツモト産業プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト)マツモト産業
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
天然石の美しさと伝統の左官技術を再現水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部質量(kg/セット)30危険物の類別非危険物関連資料(0.58MB)施工面積(m2)1混水量(L/袋)約3.2~3.6塗布厚さ(mm)13
モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤 マツモト産業モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤マツモト産業
4,998税込5,498
1本(1kg)
3日以内出荷
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能危険物の類別非危険物
WS漆喰 マツモト産業WS漆喰マツモト産業
1,998税込2,198
1袋(4kg)
3日以内出荷
スサ入り漆喰、水を混ぜるだけで本格的な漆喰が出来上がります。
用途内装・漆喰壁の補修、シックハウス対策に危険物の類別非危険物
WSホワイトモルタル マツモト産業WSホワイトモルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
用途工作や造形用に危険物の類別非危険物
WS一発ドカっと マツモト産業WS一発ドカっとマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物
WS止水セメント マツモト産業WS止水セメントマツモト産業
2,698税込2,968
1袋(2kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに危険物の類別非危険物
WS60分速硬モルタル マツモト産業WS60分速硬モルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WS30分速硬モルタル マツモト産業WS30分速硬モルタルマツモト産業
1,398税込1,538
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WS早強ドライモルタル マツモト産業WS早強ドライモルタルマツモト産業
1,298税込1,428
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
WSドライコンクリート マツモト産業WSドライコンクリートマツモト産業
1,088税込1,197
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
WSドライモルタル マツモト産業WSドライモルタルマツモト産業
1,798税込1,978
1袋(4kg)
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン マツモト産業混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョンマツモト産業
2,798税込3,078
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
接着力増強モルタル タックモルタル マツモト産業接着力増強モルタル タックモルタルマツモト産業
2,998税込3,298
1袋(10kg)
3日以内出荷
保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に厚さ(mm)標準施工厚:1使用量(1立米)164袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約6.1/袋
軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライト マツモト産業軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライトマツモト産業
4,998税込5,498
1袋(20kg)
3日以内出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)使用量(1立米)50袋危険物の類別非危険物
超厚付無収縮補修材 ドカっと マツモト産業超厚付無収縮補修材 ドカっとマツモト産業
4,298税込4,728
1袋(20kg)
3日以内出荷
作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
用途断面補修、スリーブ穴補修使用量(1立米)87袋危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラーセット(黄・青・茶・黒・白色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラーセット(黄・青・茶・黒・白色)マツモト産業
8,998税込9,898
1箱(5kg)
5日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー黄・青・茶・黒・白色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(白色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(白色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー白色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黒色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黒色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー黒色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(茶色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(茶色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー茶色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(青色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(青色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー青色危険物の類別非危険物