絞り込み
ブランド
- 東日本塗料
- モノタロウ(180)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,266)
- TRUSCO(501)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
- スリーボンド(317)
- TAMIYA(タミヤ)(313)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(286)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(225)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

断熱コートEX
東日本塗料(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(10kg)4日以内出荷から5日以内出荷断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
断熱コート
東日本塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(10kg)3日以内出荷から5日以内出荷3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止規格F☆☆☆☆危険物の類別非危険物適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板波形スレート、トタン、鋼板屋根光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応
フローンプライマーH
東日本塗料(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット(2kg)ほか当日出荷から7日以内出荷二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー色クリヤー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンヌルサット
東日本塗料¥10,980~税込¥12,078~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塗替えプライマーエコ
東日本塗料¥7,998~税込¥8,798~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。色クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
ソルエポ 90
東日本塗料¥15,980~税込¥17,578~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
シートトップ100
東日本塗料¥5,998~税込¥6,598~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)13000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
フローンエポパテ
東日本塗料¥8,898税込¥9,7881セット(4kg)4日以内出荷トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。セット内容A液:2kg、B液:2kg色グレー(A液:白、B液:黒)配合A液:1、B液:1主成分エポキシ可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースフローンR
東日本塗料¥36,980~税込¥40,678~1セット(6kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
AUコート
東日本塗料¥14,980~税込¥16,478~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷2液アクリルウレタン薄膜床用塗料性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
エポエース
東日本塗料¥8,798~税込¥9,678~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷施工時、別の容器を準備することなく、希釈用の溶剤もいりません。 施工性、硬化性、美装性に優れています。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
ソルエポシンナー
東日本塗料¥7,198税込¥7,9181セット(4L)当日出荷ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)30危険物の性状非水溶性
ソルエポ90
東日本塗料¥15,980~税込¥17,578~1セット(6kg)ほか当日出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
フローンアクアエポ
東日本塗料¥14,980~税込¥16,478~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
スーパートップ遮熱
東日本塗料(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(6kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
遮熱シートトップ100
東日本塗料¥6,898~税込¥7,588~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
フローンエコプラ速乾
東日本塗料¥8,298~税込¥9,128~1セット(3kg)ほか当日出荷から3日以内出荷強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)色クリヤー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性中塗り・下塗り塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
遮熱サビ止めプライマー
東日本塗料¥14,980~税込¥16,478~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間特性遮熱、プライマー、防錆、付着性可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
フローン55
東日本塗料¥21,980~税込¥24,178~1セット(9kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途床完全硬化時間(23℃)7日間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン塩ビシート防水面用プライマー
東日本塗料¥9,598~税込¥10,558~1セット(3.3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間特性防水、プライマー、トップコート可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローンFRP防水面用アクアトップ
東日本塗料¥26,980税込¥29,6781缶(12kg)3日以内出荷FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え色フォックスグレー乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液無希釈塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2塗回数2回つや艶消
フローンアクアファースト遮熱
東日本塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローン水性プライマーF
東日本塗料¥6,998税込¥7,6981缶(4kg)7日以内出荷1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上特性プライマー標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
遮熱シートトップ#200
東日本塗料¥7,698~税込¥8,468~1缶(3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途建築外装使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
シートトップ#200
東日本塗料¥5,498~税込¥6,048~1缶(3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
AUコート
東日本塗料¥14,980~税込¥16,478~1セット(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド使用量0.15kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンシーリング
東日本塗料¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)7日以内出荷通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローンパウダー
東日本塗料¥3,698~税込¥4,068~1個(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。 各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。 比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため 塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。 表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾主成分ポルトランドセメン主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物特性密着性、プライマー
ハイフローン
東日本塗料¥8,198~税込¥9,018~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シートトップ100 シルバー
東日本塗料¥18,980税込¥20,8781缶(15kg)3日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。色シルバー主な用途ベランダ密度1.06粘度(mPa・s)4000危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
フローンプライマーUS
東日本塗料(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(15kg)3日以内出荷湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。色クリヤー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)危険物の性状非水溶性
水性エクセルプライマー
東日本塗料¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。 屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー主な用途屋内、プラスチック指触乾燥時間(分)(23℃)40使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上特性プライマー、密着性、耐水標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1