絞り込み
ブランド
- KENOH
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,057)
- パナソニックコネクト(1,856)
- エスコ(1,258)
- TRUSCO(511)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(418)
- ニッぺ(日本ペイント)(383)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(352)
- スリーボンド(344)
- エスケー化研(312)
- TAMIYA(タミヤ)(311)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(292)
- 信越化学工業(248)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(244)
- セメダイン(229)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニグルーガン
KENOH¥979税込¥1,0771個5日以内出荷グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物