絞り込み
ブランド
- UNIVET
- モノタロウ(179)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(359)
- SUZUKID(スズキッド)(458)
- TAMIYA(タミヤ)(298)
- TRUSCO(518)
- いけうち(335)
- アサヒペン(293)
- エスケー化研(322)
- エスコ(1,261)
- スリーボンド(350)
- ダイヘン(2,057)
- トーキン(247)
- ニッぺ(日本ペイント)(404)
- パナソニックコネクト(1,860)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- マイト工業株式会社(419)
- ヤマト産業(279)
- 信越化学工業(253)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る

一眼型遮光メガネ 5X1
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
溶接面MASTR用交換パーツ
UNIVET¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)ほか当日出荷から7日以内出荷レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。適合本体695L.00.00.00
溶接面MASTR用交換パーツ
UNIVET¥36,980税込¥40,6781枚7日以内出荷レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。トラスコ品番736-0283適合本体695L.00.00.00タイプ自動遮光フィルタ
レーザー溶接用自動遮光溶接面
UNIVET¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら