絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,646)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(491)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(360)
  • スリーボンド(357)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(271)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(10L)ほか
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
4,298税込4,728
1缶
当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 246-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 246-RREX(レッキス工業)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(18L)
当日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トーチ・アン 替ガスボンベ REX(レッキス工業)トーチ・アン 替ガスボンベREX(レッキス工業)
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様電子着火式タイプねじ込み式トラスコ品番281-4919質量(g)370
PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)PE管カッタ RB100-2REX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
耐熱パッド REX(レッキス工業)耐熱パッドREX(レッキス工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
耐熱1370℃です。 ノンアスベストです。
用途ロウ付け時の養生にトラスコ品番809-4499質量(g)80耐熱温度(℃)1370
配水用PE管融着工具 マルチアダプタ REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 マルチアダプタREX(レッキス工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)質量(g)40
ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)ポリカンナ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
交換が容易です。
用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
ポリカンナ REX(レッキス工業)ポリカンナREX(レッキス工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
握りやすく、刃の交換が容易です。
用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)マルチドラムクランプREX(レッキス工業)
107,980税込118,778
1個
翌々日出荷
形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)マルチドラムクランプREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)配水用PE管EFコントローラREX(レッキス工業)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 配水用コントローラーREX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラーREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付) REX(レッキス工業)融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)REX(レッキス工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)配水用マルチサドルクランプ150REX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
配水用コールドリング REX(レッキス工業)配水用コールドリングREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途管の保持、復元に適合管JW規格
ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)REX(レッキス工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA)REX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番760-5161適合本体314105、314108質量(kg)0.1
75チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)75チーズクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)75ソケットクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
狭所作業に最適です。
用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)75ソケットクランプ(JW)REX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
50ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)50ソケットクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
狭所作業にも最適です。
用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
50ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)50ソケットクランプ(JW)REX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
50エルボクランプ(PWA) REX(レッキス工業)50エルボクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
狭所でのクランプが可能です。
用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
30チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)30チーズクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
25サービスチータッピングツール(JW・PWA) REX(レッキス工業)25サービスチータッピングツール(JW・PWA)REX(レッキス工業)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
融着後のサービスチーを穿孔できます。
トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
100ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)100ソケットクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
60,980税込67,078
1台
翌々日出荷
狭所作業にも最適です。
用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
100ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)100ソケットクランプ(JW)REX(レッキス工業)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
100サドルクランプ(PWA) REX(レッキス工業)100サドルクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
サドル型継手用クランプです。
トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)100エルボ・チーズクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
多種の差込型継手に対応します。
用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
一般配管用オイル 246ーR REX(レッキス工業)一般配管用オイル 246ーRREX(レッキス工業)
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性