絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,444)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(534)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(474)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(381)
  • スリーボンド(351)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(278)
  • 信越化学工業(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)シャッター軽くな~るWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1缶(70mL)
当日出荷
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
ゴム素材用接着剤 WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ズレないはがれないから安心! 水やショックにも強いので屋外で使用できます。
用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。特性耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)シャッター軽くな~るWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1缶(70mL)
当日出荷
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(サラサラ)使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18.7mL危険物の性状非水溶性
hiメトローズ WAKI(和気産業)hiメトローズWAKI(和気産業)
349税込384
1個(45g)
当日出荷
左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
用途左官用のモルタル混和材内容量(g)45危険物の類別非危険物
PCコーキングガン WAKI(和気産業)PCコーキングガンWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228オレンジ危険物の類別非危険物
モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガンWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
変成シリコン用コーキングガン WAKI(和気産業)変成シリコン用コーキングガンWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55危険物の類別非危険物
木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーる WAKI(和気産業)木部用シリコン潤滑滑走剤 木部がすべるすべーるWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上使用温度範囲(℃)5~40
布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
949税込1,044
1個(100mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モール素材用接着剤 WAKI(和気産業)モール素材用接着剤WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。特性耐熱、耐水、耐衝撃種類化学反応形接着剤内容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40%RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
コーキングガン WAKI(和気産業)コーキングガンWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
材質スチール危険物の類別非危険物