4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。 付属品1/8M・Mニップル トラスコ品番683-7519 適合機種SG4170、S35P、S35D 高さ(mm)59 ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8 最大流量1000g/min 精度(%)±2 縦(mm)76 横(mm)83 危険物の類別非危険物 入力圧力(MPa)最大70
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。 トラスコ品番683-7518 適合機種S35P、SG4170、S35D ねじ径【ノズル接続】1/8(F) 最大流量2500g/min 精度(%)±2 使用電池単4(2本) 危険物の類別非危険物 入力圧力(MPa)最大70
1本
109,800 税込120,780
翌々日出荷

市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂 付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 適合グリスちょう度:#0~#2 トラスコ品番137-9050 幅(mm)314 高さ(mm)785 品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ 最高吐出圧(MPa)55 使用空気圧力(MPa)0.3~1.0 ホース長さ(m)2、耐圧:2 空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0 最大吐出圧力(MPa)55 空気消費量(NL/min)165 吐出量(mL/min)540 g/min 最大吐出量(g/min)540 危険物の類別非危険物 直径(mm)314
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。 トラスコ品番137-9049 品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000) 全幅(mm)380 全高(mm)1070 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷