GVカートリッジタンク170ccAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途S型ポンプ 1ch用仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014トラスコ品番814-5014セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14)危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途S型ポンプ 1ch用TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途AF600HV2000HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
ローラーピンプレート部関係補修品キット
受台セットテフロンチューブ用AUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)8日以内出荷
用途GV7000ポンプ用モーター部一式トラスコ品番814-4805危険物の類別非危険物
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体AUTONICS(オートニクス)10日以内出荷
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3