絞り込み
ブランド
  • TSオリジナル(高翔産業)
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,453)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(538)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(476)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(384)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • スリーボンド(356)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(302)
  • エスケー化研(294)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(280)
  • アサヒペン(278)
  • 信越化学工業(251)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS 空カート Pプランジャー付 TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付TSオリジナル(高翔産業)
6,498税込7,148
1箱(25本)
当日出荷
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)
189税込208
1本
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)
109税込120
1本
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズルTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業)TSメッシュ粘着TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55PTSオリジナル(高翔産業)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用) TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)TSオリジナル(高翔産業)
599税込659
1個
当日出荷
ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。
危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】Pピストン TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】PピストンTSオリジナル(高翔産業)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱
翌々日出荷
ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
TSクイック専用プライマー 500g TSオリジナル(高翔産業)TSクイック専用プライマー 500gTSオリジナル(高翔産業)
2,098税込2,308
1缶
翌々日出荷
TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ
主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコンTSオリジナル(高翔産業)
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
TSガラスクロス TSオリジナル(高翔産業)TSガラスクロスTSオリジナル(高翔産業)
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。 横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。 TSオリジナル商品です。
用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。仕様目止め処理:PVC系材質ガラス繊維織布厚さ(mm)0.21質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50質量(g/m2)60引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】Kピストン TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KピストンTSオリジナル(高翔産業)
4,098税込4,508
1セット
翌々日出荷
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LKTSオリジナル(高翔産業)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55KTSオリジナル(高翔産業)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LPTSオリジナル(高翔産業)
9,398税込10,338
1セット
翌々日出荷
Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタンTSオリジナル(高翔産業)
7,598税込8,358
1箱(10本)
3日以内出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130